オフィスサプライ :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
約23cmのケーブルを本体側面に収納できるのでケーブルがかさばることがありません。
AC差込口は3つ。USB-Aポートが2つ搭載されたUSB電源タップです。
パソコンやスマートフォンなど複数の周辺機器を同時に充電できます。
出張や旅行など持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
材質ポリカーボネート
質量(g)110
寸法(cm)5.5×11.1×2.3
定格出力最大1400W
ケーブル長(cm)23
コンセント3個口
定格入力AC100V50/60Hz
USBタイプ【USB-A】2ポート(5V/2.4A最大)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
iPhone/iPad/iPod用充電ケーブルです。iPhone・iPad・iPodの充電やパソコンに接続してデータ転送もできます。USB-AとLightningコネクタです。ケーブルの長さは1.5メートルです。
材質TPE
寸法(mm)1500+50-0
色白
ケーブル長(m)1.5
ケーブル種類ストレート
適合用途充電/データ転送
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ふわふわキーパーが刃と生地の間にすき間をつくり毛足をガードして毛玉だけをカットします。セーター・マフラー・手袋・カーペットのお手入れなどにおすすめです。切れ味の良いステンレス製の内刃と外刃で、毛玉を手早くキレイに削り取ります。便利なUSB充電式のコードレスタイプだから、場所を選ばず手軽に使えます。最長で60分間連続して使用できるので衣類だけでなくカーペットなど面積の広いもののお手入れにも。丸みのあるデザインだから手に馴染んで持ちやすい。計量で扱いやすいので長時間の使用でも手が疲れにくいです。刃を外すと電源OFFになる安全スイッチ付き。
付属品掃除用ブラシ、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂、MBS樹脂
容量(mL)【ダストボックス】20
消費電力(W)3
定格電圧2.4VDC
寸法(cm)6.1×7.4×13.3
コードなし
電池ニッケル水素電池400mAh×2(充電回数約300回)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。