オフィスサプライ :「condor」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます。
材質毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS 質量(g)60 径(Φ)×全長(mm)ヘッド190×280
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます。
径(Φ)×全長(mm)ヘッド190×450 質量(g)112 材質毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率・高出力カーボンブラシレスモーター仕様で軽量設計ながらパワフルな吸引を実現。4つの運転モード。【エコモード】【ノーマルモード】【パワーモード】【フルパワーモード】。清潔に使える抗菌ハンドル。軽量設計。軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。紙バック不要のサイクロン式。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。
用途屋内用 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×227×1058 集塵容量(L)0.5 充電時間(分)100 関連資料(0.41MB) 運転時間(分)最大63(エコモード時)
1台
87,880 税込96,668
5日以内出荷

CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンSH
モーターを覆う遮音カバーと防振材の採用で、耳障りなモーター音とモーターの振動を抑制します。吸引力はエコモード、ノーマル、パワーモード、フルパワーモードの4 段階切り替えが可能です。高性能フィルターを装備し、排気がクリーンです。バッテリー込みで1.7kg の軽量小型ボディー。デジタル表示で残りの運転目安時間が分かります。
用途あらゆる場面での掃除機がけに 質量(kg)1.7(バッテリー含む) ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×267×1030 集塵容量(L)0.5 運転音(dB)59~53 集塵方式サイクロン 充電時間(分)約100
1台
80,980 税込89,078
6日以内出荷

仕様A3まで対応 トラスコ品番406-0539 質量(kg)18.5 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×282×145 ウォームアップ時間5~6分 最大ラミネート厚さ(mm)3 ラミネート速度(mm/秒)10~45
取扱い終了