オフィスサプライ :「サイネージ」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)18.5
消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334
最大応答速度(m/sec)12
輝度300cd
解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)400×300
スピーカー8+8(w)
出力端子Φ3.5mmステレオミニ
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)9
消費電力(W)100(待機時0.5) 年間消費電力量1180kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1131×716×243
最大応答速度(m/sec)8
輝度280cd
解像度【50インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8+8(w)
出力端子Φ3.5mmステレオミニ
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)16
消費電力(W)138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×907×283
最大応答速度(m/sec)8
輝度300cd
解像度【65インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)対応 300×200
スピーカー8W×2 Dolby対応
出力端子イヤホン
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)11
消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1243×775×241
最大応答速度(m/sec)8
輝度280cd
解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8W×2 Dolby対応
出力端子イヤホン
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。