オフィスサプライ :「表示板 プレート」の検索結果
映像にブレや残像がなくクッキリと滑らかに表示される165Hzの高リフレッシュレート&MPRT 1msの高速応答速度。ゲーミングモニターにもおススメです。LEDバックライトのちらつきを発生させないフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット、外光の映り込みが少ないノングレア(非光沢パネル)採用の目にも優しい設計です。3辺ベゼルレスフレーム採用で、より迫力のある映像が楽しめるモニターです。
質量(kg)3.2 (スタンド含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)28
表面処理ノングレア
使用電源(V)AC100 (50/60Hz)
コントラスト比3000:1
最大解像度1920×1080(165Hz)
視野角178°×178°
応答速度最大1ms MPRT
VESAマウント(mm)75×75
液晶モニター23.8V型
色(本体)ブラック
端子HDMI、USB(給電用)、DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)541×40×321(スタンド無)、541×143×402(スタンド有)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
3辺ベゼルレス・ホワイトフレームのスッキリした印象。高速な動きの映像も残像感がなく滑らかな画像を楽しめる応答速度1ms、リフレッシュレート165Hzに対応した27インチ4K液晶モニターです。AMD FreeSynicテクノロジーを搭載し全ての映像に命をかなえる鮮やかさと滑らかさを実現。またLEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー機能で目の負担を軽減します。マルチウインドウ機能に対応しており、利用シーンにあわせて複数画面同時表示が可能です。
仕様●コントラスト比/最大輝度:41.6673611111111●壁掛け:VESA100×100mm
付属品取扱説明書、電源コード、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)幅613×高さ460×奥行209
電源(V)DC10050/60Hz
消費電力(W)47
視野角178°×178°
応答速度1ms
スピーカー無し
端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1
パネル27V型IPSパネル、ノングレア、モニタ形状:平面型、アスペクト比:16:9、最大表示解像度:3840×2160px(165Hz)、バックライトLED
最大輝度(cd/m2)400
リフレッシュレート(Hz)165
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
ディスプレイの角度や高さを自由に調節できる機能付きモニター。画面は縦向きにもなるので、用途にあわせた自由な使い方が可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 。HDR対応。フリッカーフリー機能搭載、LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担を和らげます。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)5.8
消費電力(W)60
電源DC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)716×608×224
機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節・回転
最大応答速度(m/sec)1
コントラスト比1000:1
VESAマウント(mm)100×100
端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1
モニタ31.5V型IPSパネル、ノングレア、モニタ形状:平面型、アスペクト比:16:9、最大表示解像度:3840×2160px、バックライトLED、視野角度:178°×178°、
最大輝度(cd/m2)400
リフレッシュレート(Hz)144
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
3辺ベゼルレス&ホワイトフレームのスッキリ圧迫感のないデザインです。高速な動きの映像も残像感がなく滑らかな画像を楽しめる応答速度1ms、リフレッシュレート60Hzに対応した27インチ4K液晶モニターです。AMD FreeSynicテクノロジーを搭載し全ての映像に命をかなえる鮮やかさと滑らかさを実現。またLEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー機能で目の負担を軽減します。
付属品取扱説明書、電源コード、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド
寸法(mm)幅613×高さ462×奥行209
質量(kg)3.9
ピッチ(mm)画素:0.1554
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)40
コントラスト比1000:1
視野角178°×178°
応答速度1ms
VESAマウント(mm)壁掛け:100×100
スピーカー無し
端子HDMI×2、Displayport×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1
パネル27V型IPSパネル、ノングレア、モニタ形状:平面型、アスペクト比:16:9、最大表示解像度:3840×2160px(60Hz)、バックライトLED
最大輝度(cd/m2)350
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。