パソコン/周辺機器 (6) 家電 (3) 学童・教育用品 (1) カテゴリ: オフィスサプライブランド: aiwa(アイワ)すべて解除
aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン aiwa(アイワ) 翌日出荷
Wacomの特許技術を使用し、複数のプロトコルに対応した【aiwa pen】。マルチプロトコル対応でペアリング不要・長時間使用可能なため、これ一本でPCやタブレットなどデバイスを選ばず複数のデバイスで対応可能。わざわざペンを持ち替える必要がありません。ペアリング不要でMicrosoft Surfaceシリーズなど様々なPC・タブレットでご利用いただけます。4096段階の筆圧検知と傾き検知により、線の強弱もニュアンスも正確に反映され、極細1.5mmペン先で細かな操作もストレスフリー。パームリジェクション対応で、手をついて描いても誤操作なし。たった11gの軽量で長時間使っても疲れにくい。1回の充電で最大90時間使用可能。突然の電池切れにも悩まされません。対応プロトコル: MPP 2.0、 AES 1.0/2.0、 USI 1.0/2.0、 WGP ※surface全機種及び対応プロトコル搭載製品全てで動作することを保証するものではございません。
仕様 ●傾き検知:対応●充電電圧/電流:5V/110mA●筆圧検知:4,096段階 連続使用時間(時間) 約90 バッテリー 内蔵型リチウムイオン充電池 使用環境 温度 : 5℃~40℃湿度 : 最大80%(結露なきこと) 充電時間(時間) 約1 対応プロトコル MPP 2.0、AES 1.0/2.0、USI 1.0/2.0、WGP 充電端子 USB Type-C
aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ) 翌々日出荷
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品 ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド 色 ブラック 質量(g) 615/キーボード:440 タイプ 【キー】パンタグラフ 電源 AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W 接続方式 【キーボード】マグネットタイプ 5ピン センサー 加速度センサー 対応 タッチパネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く) 有効画素数 【イン・アウト】500万画素 外部出力 microHDMI ×1 バッテリー 内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 キー数 78キー(日本語入力キーボード) メモリー 4GB ディスプレイ 10.5インチIPS液晶 解像度 1920×1280ドット 使用環境 【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと) 使用CPU 【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz) スピーカー 1W 8Ω×2 OS Windows11 Pro 64bit Webカメラ アウトカメラあり/インカメラあり インターフェイス USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子 Bluetooth あり 5.0 内蔵マイク あり 容量(GB) 64GB ストレージ eMMC 無線LAN あり ac/a/b/g/n カードスロット あり microSDカード
コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ) 当日出荷
仕様 ●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3,840×2,160)10fps /2.7K(2,688×1,520)15fps /Full-HD(1,920×1,080)30fps /HD(1,280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8,000×6,000)/44M(補間 7,600×5,800)/36M(補間 7,936×4,480)/24M(補間 5,600×4,200)/20M(補間 5,200×3,900)/16M(補間 4,608×3,456)/12M(4,000×3,000)/10M(3,648×2,736)/7M Wide(3,648×2,048)/5M(2,592×1,944)/3M(2,048×1,536)/2M Wide(1,920×1,080) 質量(g) 約132(電池含む) 電源 リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約102 x 約24.5 x 約62.4 レンズ F2.2、f=3.37mm その他の機能 自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラ ディスプレイ 2.8インチIPS液晶、640×480ピクセル インターフェイス USB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット イメージセンサー 1,300万画素 CMOSセンサー 対応SDカード microSDカード(128GBまで)
スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応) aiwa(アイワ) 翌日出荷
独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。
熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
用途 熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策 材質 ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン 対応OS iOS10以上Andorid 5.1以上 機能 スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応 充電時間 約1.5時間 電池 内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh ディスプレイ 1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶 解像度 240 × 456ピクセル、 326PPI 防塵防水性能 IP67 充電方式 マグネット式充電 関連資料 aiwa bandで熱中症対策義務化に向けた対策を!商品紹介資料(3.1MB) Bluetooth Bluetooth 5.2 待機時間 通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間 最大輝度(cd/m2 ) 450 タッチスクリーン 指紋防止コーティング強化ガラス
aiwa cam B4K aiwa(アイワ) 8日以内出荷
4K解像度で思い出の瞬間を逃さないデュアルモニター装備のアクションカメラ。防水防塵ケースや予備バッテリー、記録用SDカードをはじめとした豊富なアクセサリーをパッケージ
質量(g) 約97(電池含む) 形式 画像:JPG レンズ 広角100° 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×33×43.8 連続使用時間(時間) 動画連続撮影時間:約1.5~2 機能 手ブレ補正(4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps)、ゆがみ補正、デジタルズーム(×4)、上下反転モード、自動録画、自動電源オフ、自動画面オフ、対応スマートフォンアプリからの操作 バッテリー リチウム充電池(1,050mAh/3.7V) ディスプレイ リアディスプレイ:2.0インチIPS液晶(タッチパネル)/フロントディスプレイ:1.3インチ液晶 解像度 静止画:24M(5,664×4,248)/ 20M(5,120×3,840)/16M(4,608×3,456)/ 13M(4,160×3,200)/8M(3,264×2,448)動画:4K(3,840×2,160)60fps/30fps2.7K(2,688×1,520)30fps、1080P(1,920×1,080)120fps/60fps/30fps、720P(1,280×720)240fps/120fps/60fps/30fps 使用環境温度(℃) -30 ~60 焦点距離(mm) 2.262 充電時間(時間) 約1.5※使用状況や環境により変化する場合があります。 動画 MP4 F値 F2.4 撮影モード 静止画:通常撮影、自動撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影、長時間露出撮影(最大30秒)動画:通常撮影、タイムラプス撮影、スローモーション撮影、分割(ループ)撮影 使用環境湿度(%) 最大 70(結露なきこと) インターフェイス USB type-Cポート (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット・ microHDMIポート イメージセンサー 1,200万画素 CMOSセンサー 対応SDカード microSDカード(U1~U3、256GBまで)
aiwa tab AS10-2(6) (MT8788 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.1型/SIMスロット:なし) aiwa(アイワ) 翌日出荷
Android13に8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様 ●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき) 質量(g) 約500 電源 AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約243.3×9.7×161.8(突起部除く) バッテリー 内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 ディスプレイ 10.1インチIPS液晶モニター 解像度 画面:1920×1200px 使用環境 温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディア microSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPU Mediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4) スピーカー 内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応) OS Android 13 マイク/スピーカー マイク:内蔵×1 インターフェイス USB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット Bluetooth Bluetooth(R)5.0 カメラ仕様 フロント:500万画素、リア:800万画素(AF) 無線LAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
aiwa tab AS10-2(4) (MT8788 OctaCore/4GB/64GB/Android13/10.1型/SIMスロット:なし) aiwa(アイワ) 8日以内出荷
Android13に8コアCPU、メモリ4GB+ストレージ64GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様 ●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき) 色 グレー 質量(g) 約500 電源 AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約243.3×9.7×161.8(突起部除く) バッテリー 内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 メモリー 4GB ディスプレイ 10.1インチIPS液晶モニター 解像度 画面:1920×1200px 使用環境 温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディア microSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPU Mediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4) スピーカー 内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応) OS Android 13 マイク/スピーカー マイク:内蔵×1 インターフェイス USB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット Bluetooth Bluetooth(R)5.0 カメラ仕様 フロント:500万画素、リア:800万画素(AF) ストレージ 64GB 無線LAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
aiwa tab AB8 Android12搭載8インチタブレットPC (MT8183 OctaCore/4GB/eMMC64GB/Android12/8型/SIMスロット:なし/解像度1280x800) aiwa(アイワ) 翌日出荷
アルミ製ナロースリムボディに8コアMT8183、RAM4GB+ROM64GBを搭載したビジネス用途からパーソナルユースまで幅広くカバーできる片手で持てるタブレット
仕様 GPU:ARM Mali-G72 MP3 セット内容 本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付) 色 midnight 質量(g) 約330 電源 AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約124×約9×約208(突起部除く) バッテリー 内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V) メモリー 4GB 連続使用可能時間 最大約6時間 ディスプレイ 8インチIPS液晶モニター 解像度 (画面)800×1280px 使用環境 温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディア microSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPU Mediatek MT8183 Octa core(Cortex-A73 Quad core 2GHz + Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間) 約3(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー 内蔵 1W 8Ω ×2 OS Android(TM) 12 インターフェイス USB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロット Bluetooth Bluetooth(R) 5.0 カメラ仕様 フロント : 500万画素 リア : 800万画素(AF) 内蔵マイク 内蔵 ×1 容量(GB) 64 無線LAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/n システム対応 (衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
aiwa play RX01 powered by InstaChord JA2-NSCRX01 aiwa(アイワ) 翌日出荷
音楽演奏で避けて通れないコード演奏を数字キーを押すだけで演奏ができます。
ギターに見えてギターでなく、本格的な演奏を誰でも実現でき演奏する事を楽しめる新しい電子楽器
仕様 音源チップ:SAM2695(フランス Dream社製) 色 ストーングレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×210×50 モード切替 ストラム(はじく)/ヒット(たたく)/タッチ(触れる)/ボタンを押す コード maj、m、7、m7、M7、mM7、6、m6、add9、madd9、sus4、dim7、aug、m7-5 バッテリー リチウムイオン充電池:3300mAh 3.6V動作時間:約10時間充電時間:約8時間 使用環境温度(℃) 0~45 充電時間(時間) 8 スピーカー 内蔵 5W 4Ω ×1 動作時間 10時間 使用環境湿度(%) 最大70(結露なきこと) インターフェイス 3.5mm イヤフォン端子、USB type-Cポート(充電用) 音色 20種(演奏モードと組み合わせで23種)
FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30 aiwa(アイワ) 4日以内出荷
Bluetooth接続対応
FMラジオ(ワイドFMでAM放送も聞けます)対応
リチウム電池で約8時間使用可
充電用電源アダプター付き
実際にレコード盤を動かしてチューニング操作
Bluetooth ver4.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×79×109 質量(g) 600 対応プロファイル A2DP 対応コーデック SBC 受信方式 アナログチューニング方式 周波数帯域(FM)(MHz) 76~108(ワイドFM対応) スピーカー 3.6cm (4Ω) × 2 (ネオジウムマグネットスピーカー) 最大出力(W) 3+3 連続再生時間 約8時間 充電時間(時間) 約3 消費電力(W) 2.5 接続端子 USB入力端子(Type-C)(電源、外部入力兼用) 電源 内蔵リチウムイオン充電池(2000mAh) 付属品 電源ケーブル(USB C-USB A)(730mm)、ACアダプター、オーディオケーブル(USB C-3.5mm)(730mm)、取説(保証書) 材質(本体) ABS 材質(アーム) アルミ 材質(ディスク) ABS
U型名札 OP 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ