1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3,840×2,160)10fps /2.7K(2,688×1,520)15fps /Full-HD(1,920×1,080)30fps /HD(1,280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8,000×6,000)/44M(補間 7,600×5,800)/36M(補間 7,936×4,480)/24M(補間 5,600×4,200)/20M(補間 5,200×3,900)/16M(補間 4,608×3,456)/12M(4,000×3,000)/10M(3,648×2,736)/7M Wide(3,648×2,048)/5M(2,592×1,944)/3M(2,048×1,536)/2M Wide(1,920×1,080) 質量(g)約132(電池含む) 電源リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102 x 約24.5 x 約62.4 レンズF2.2、f=3.37mm その他の機能自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラ ディスプレイ2.8インチIPS液晶、640×480ピクセル インターフェイスUSB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット イメージセンサー1,300万画素 CMOSセンサー 対応SDカードmicroSDカード(128GBまで)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)