若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)1.3
色グリーン
電源(V)AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2
周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
パステルカラーで彩る音楽体験。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。スピーカー3W×1
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー モノラルスピーカー 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)1
電源(V)AC:100 50/60Hz
消費電力(W)10
周波数(kHz)AM受信:530~1600
対応使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×8.6×16.2
周波数(MHz)FM受信:76~108
若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)1.3
色レッド
電源(V)AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2
周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド
色ブラック
質量(g)615/キーボード:440
タイプ【キー】パンタグラフ
電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W
接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピン
センサー加速度センサー
対応タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)
有効画素数【イン・アウト】500万画素
外部出力microHDMI ×1
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
キー数78キー(日本語入力キーボード)
メモリー4GB
ディスプレイ10.5インチIPS液晶
解像度1920×1280ドット
使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)
使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)
スピーカー1W 8Ω×2
OSWindows11 Pro 64bit
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子
Bluetoothあり 5.0
内蔵マイクあり
容量(GB)64GB
ストレージeMMC
無線LANあり ac/a/b/g/n
カードスロットあり microSDカード
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
SIMフリー対応でビジネス用途に最適な2in1タイプのWindows11Proタブレット。ビジネスユースに十分な容量のメモリやストレージを備えカメラも搭載。外出先での資料作成やビデオ会議をスムーズにこなし、マルチタスも快適に処理します。オンライン学習にも使いやすく、USB Tyep-Cのポート、microHDMIやmicroSDカードスロット、イヤフォンジャックとインターフェースも充実。高速通信可能な無線LAN 802.11axに対応。通信スピードでストレスが掛かりません。SIMフリー対応。場所を選ばず自由に使える10.5インチ2in1タブレット。CPUにIntel N100搭載。省電力ながら高い処理能力を持ち、MSオフィスソフトを入れても十分対応可能。ビジネスユースに十分なメモリ8GB+ストレージSSD128GBで、ビデオ会議に必須のカメラ(前面・背面)も搭載。USB Type-Cポートを2つ搭載して映像・音声出力やPD充電、データ転送に対応。microHDMIポートやmicroSDカードスロット、イヤフォンジャックなど業務や個人ユースに必要な端子も標準装備。高速通信可能な無線LAN 802.11ax対応。複数の機器を同時接続しても効率的な通信が可能で通信の混雑に関わらず待ち時間が軽減されます。
仕様●ハードウェアキーボード:あり●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:対応●センサ:加速度センサー、ホールセンサー●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●ディスプレイ詳細:10.5インチ●有効画素数(インカメラ):200万画素●WWAN:4G●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォンジャック、キーボード出力端子●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM●外部ディスプレイ出力:microHDMIPort×1●バッテリ容量:3800mAh●SIM情報:SIMフリー●電波法備考:本体●ディスプレイサイズ:10.5型●メモリカードスロット:あり microSD●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●メインメモリ:8GB●附属品:キーボード/AC電源アダプター/スタートガイド(保証書添付)●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●CPU詳細:Intel N100
寸法H(mm)247
本体質量(g)595
寸法D(mm)173
寸法W(mm)9
解像度1920×1280ドット
スピーカー1W 8Ω×2
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
Bluetoothあり 5.3
内蔵マイクあり
無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n
USBType-Cポート×2(映像・音声出力対応)
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
手軽に使える乾電池式ICレコーダー。ボタン一つで録音開始するシンプルな操作。スリムデザインで持ち運び便利。USB接続でデータ転送(Type-C)。スピーカー音声出力:100mW。外部MicroSD対応。入力端子:マイク入力端子(Φ3.5mm)×1。出力端子:イヤホン端子(Φ3.5mm)×1。液晶サイズ:23mm×23mm。消費電力:0.4W(再生)。連続使用時間(録音):最長約70時間。録音形式:MP3/WAV【MP3】32kbps/580時間、64kbps/290時間、128kbps/165時間、192kbps/97時間【WAV】512kbps/36時間、768kbps/24時間、1024kbps/18時間、1536kbps/12時間。リピート機能:全リピート、1リピート、シャッフル。時間経過表示(日付・時間表示機能)。定時録音効果(1回、毎日、日時指定)。イコライザー機能(ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ)。ホールドスイッチ搭載
用途ボイスレコーダー 録音 乾電池 高音質 MicroSD対応 コンパクト シンプル
付属品取扱説明書(保証書)、USBケーブル/Cポート、イヤホン、単4形乾電池×2本
材質ABS樹脂、アルミニウム
質量(g)38.3
電源単4形乾電池×2本
メモリー内蔵:8GB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×1.9×11
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
Wacomの特許技術を使用し、複数のプロトコルに対応した【aiwa pen】。マルチプロトコル対応でペアリング不要・長時間使用可能なため、これ一本でPCやタブレットなどデバイスを選ばず複数のデバイスで対応可能。わざわざペンを持ち替える必要がありません。ペアリング不要でMicrosoft Surfaceシリーズなど様々なPC・タブレットでご利用いただけます。4096段階の筆圧検知と傾き検知により、線の強弱もニュアンスも正確に反映され、極細1.5mmペン先で細かな操作もストレスフリー。パームリジェクション対応で、手をついて描いても誤操作なし。たった11gの軽量で長時間使っても疲れにくい。1回の充電で最大90時間使用可能。突然の電池切れにも悩まされません。対応プロトコル: MPP 2.0、 AES 1.0/2.0、 USI 1.0/2.0、 WGP ※surface全機種及び対応プロトコル搭載製品全てで動作することを保証するものではございません。
仕様●傾き検知:対応●充電電圧/電流:5V/110mA●筆圧検知:4,096段階
連続使用時間(時間)約90
バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池
使用環境温度 : 5℃~40℃湿度 : 最大80%(結露なきこと)
充電時間(時間)約1
対応プロトコルMPP 2.0、AES 1.0/2.0、USI 1.0/2.0、WGP
充電端子USB Type-C
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。