特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適
電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現
高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様
故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続
IPアドレスを設定しPINGによる死活監視
死活監視による判断に基づいた電源制御
Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能)
本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能
色ホワイト
質量(g)約400
入力電圧(V)AC90~125 (50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く)
制御出力AC100V 6A (600W)
最大消費電力(W)4
インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠)
制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail
通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTP
スケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能
監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
耐インパルスカテゴリⅡ(照明器具・電話・パソコン・エアコンなど)に分類される、壁のコンセントに接続して使用する電気製品を、誘導雷サージや開閉サージから護します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、サージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。マグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。コンセント口数は4、6、8個より選択でき、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。壁、机などに、ねじで仮固定できるフック付きです。(ねじは付属していません)。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
漏電ブレーカー内臓のOAタップです。合計15Aを超える、または漏電(定格感度電流15mA)を検出するとブレーカーが作動し、電源を遮断します。電源LED付で通電時には点灯します。接地型、接地無しの一般プラグが使用できます。プラグが抜けにくい構造の為、不意の力によるプラグの抜けを防ぎコンピュータのデータ等をしっかりガードします。コンセント口数は6個で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。マグネット付です。電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。
仕様●質量:0.9kg●色/外装処理:ホワイト・グレイ
アズワン品番65-6482-28
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
安全ブレーカー内臓のOAタップです。合計15Aを超えるとブレーカーが作動し、電源を遮断します。電源LED付で通電時には点灯します。接地型、接地無しの一般プラグが使用できます。プラグが抜けにくい構造の為、不意の力によるプラグの抜けを防ぎコンピュータのデータ等をしっかりガードします。コンセント口数は6個で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。マグネット付です。電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。
仕様●質量:0.9kg●色/外装処理:ホワイト・グレイ
アズワン品番65-6482-27
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。壁、机などにねじで固定できます。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。差込口の並列化により、L型プラグの連接やDCアダプターの接続が容易です。ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。通電時に点灯するLED付です。
仕様●質量:0.8kg●色/外装処理:グレイ
アズワン品番65-6482-23
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
電源タップでフリーズトラブルを解消。ネットワーク機器を死活監視、遠隔から電源制御。自動リブートタップ T1901の5大ポイント。現場に行かずにネットワークシステムを復旧可能。防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適。電源タップ構造で取り扱いやすさとコストダウンを実現。高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様。ノーマリーオンリレー採用で故障時も電源供給を継続。
スイッチプッシュスイッチ×1(リセット/初期化)
コンセント形状2P(設地形・抜止形)
口数2
電源コード(m)0.5
機能ネットワーク機器を死活監視、遠隔から電源制御、高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様、ノーマリーオンリレー採用で故障時も電源供給を継続
プラグ形状2P(設地形)
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。