オフィスサプライ :「アース用端子」の検索結果
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。壁、机などにねじで固定できます。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。差込口の並列化により、L型プラグの連接やDCアダプターの接続が容易です。ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。通電時に点灯するLED付です。
仕様●質量:0.8kg●色/外装処理:グレイ
アズワン品番65-6482-23
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
耐インパルスカテゴリⅡ(照明器具・電話・パソコン・エアコンなど)に分類される、壁のコンセントに接続して使用する電気製品を、誘導雷サージや開閉サージから護します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、サージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。マグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。コンセント口数は4、6、8個より選択でき、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。壁、机などに、ねじで仮固定できるフック付きです。(ねじは付属していません)。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。