従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
種類上皿はかり
表示形式アナログ
最小目盛10g/0.1N
D20-1524光の回折・干渉実験器 LL-Y レーザー光源(注文コード:50429278)・D20-1524-01光の回折・干渉実験器 LP-Y レーザーポインター(注文コード:50435097)器用のスリットホルダーです。
1個
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
実験台の上で使用できる、生徒実験用の水波投影装置
発生させた水波を機器上部の散乱板に投影して観察する装置です。小型で実験台の上で実験することができるため少人数のグループでの実験に適しています。付属品を使用して反射、回折、屈折などのさまざまな波の現象を観察することができます。
小型で実験台の上で実験できる。
発光振動数を測定するカウンター付き。
発振器振動数連続可変
光源高輝度白色LED(波源との同期機能付)
電源ACアダプタ(付属)
寸法(mm)175×235×140(本体)、120×120×20(水そう)、123×123(散乱板)
付属品振動棒、反射・回折・屈折用具一式、発光振動数カウンター
仕様【波源】1点・2点・平面各1個
1セット
¥59,800
税込¥65,780
3日以内出荷
小学5年生 流れる水の働きと土地の変化 実験台の上で流水実験が行えるセットです。数種類の粒度をブレンドした専用砂を使用して、大地の変化をわかりやすく観察できます。水量調節用水受けや、同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規採用で流水の比較実験がスムーズにできます。水量の調節が簡単にできる。実験台上で手軽にグループ実験ができる。同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規付き。砂をならすのに便利なトンボ付き。
セット内容流水実験器 KSH用トレイ 2枚、流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂)800g 2袋、丸形水そう 2個、水そう固定台 2個、小型水受け(穴あき)2個、S字用定規、直線用定規、砂ならし用トンボ
1セット
¥19,800
税込¥21,780
3日以内出荷
雨に見立てた水を粒の大きさが異なる土・砂などに注ぐと、粒の大きさにより水がしみこむ速さが異なることがわかります。しみこみ方の違いがよくわかる砂・土などと実験装置がセットになっています。
各セットで8グループ分の実験ができます。実験台上で、グループ実験が手軽にできます。
セット内容土、砂 各1L/しみこみ方実験装置 16個/ミニビーカー 16個/専用トレイ 8個/シール 2色
種別基本セット
1個
¥6,000
税込¥6,600
3日以内出荷
雨に見立てた水を粒の大きさが異なる土・砂などに注ぐと、粒の大きさにより水がしみこむ速さが異なることがわかります。しみこみ方の違いがよくわかる砂・土などと実験装置がセットになっています。
各セットで8グループ分の実験ができます。実験台上で、グループ実験が手軽にできます。
セット内容泥、土、砂、砂利 各1L 、しみこみ方実験装置 32個、ミニビーカー 32個 、専用トレイ 16個、シール 4色
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
直流電圧によるイオンの移動を低電圧で行うことができます。電源は9Vの乾電池3個を使用した簡易電源装置を用いて手軽に行うことができ、実験後は実験台をコンパクトに収納できて大変便利です。
付属品簡易電源装置(イオンの移動実験用)、イオン移動実験用台、目玉クリップ4個、リード線(バナナ-ミノムシ)赤黒各1本、専用ろ紙、リトマス試験紙(赤・青)
種別WN型
寸法(mm)約110×80×32(突起部含まず)
電源006P乾電池(9V)3個(別売)
1個
¥7,900
税込¥8,690
4日以内出荷
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質塩化ビニル
寸法(mm)140×80×80(突起部含む)
電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
実験台上での器具のすべり止めや、理科戸棚および薬品庫の器具、薬品類のすべり止めなどの安全管理用具として使用できます。
材質ポリ塩化ビニル
寸法(mm)300×1,500
1本
¥1,200
税込¥1,320
6日以内出荷
3段階の初速度で小球を発射させる投射装置です。角度を調整して水平投射・斜方投射の実験ができます。また、発射口にビースピを取付けることで発射時の速度が測定できるので、球の初速度を変えた比較実験もできます。専用のアダプタや固定台が付属しているので、黒板上でも実験台上でも実験ができる。黒板貼付用のカゴとメジャーを使い、計算した位置に球がくるかを実験で確かめることができる。
セット内容投射装置、ビースピυ(速度測定器)、カゴ(小球キャッチ用)、小球(Φ16mm・鉄製)2個、ビースピ用アダプタ、黒板取付用マグネットアダプタ、実験用固定台、貼付メジャー(黒板用)2本
型式ML
寸法(mm)(組立時)90×240×60(ケーブル長280)
1セット
¥46,000
税込¥50,600
4日以内出荷
高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)
種別NDR-205
材質プラスチック
寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)
電源単3乾電池2個(別売)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
全てのナリカの台車に対応力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現した滑走台です。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。また、底面はフラットなので実験台の上に置いて等速直線運動の実験などにも使用できます。長めの1.5mタイプ。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実:『記録タイマー設置台』、『台車ストッパー』、『側面スケール』3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。
付属品台車ストッパー、記録タイマー設置台
材質アルミ
寸法(mm)架台:245(3段階可変)
機能便利:側面スケール
1個
¥29,000
税込¥31,900
4日以内出荷
平らな土地と傾斜のある土地に見立てたモデルを使い、雨水がどのように移動するかを簡単に実験ができます。
青いインクを指標に、雨水の動きを確認します。
実験台上で手軽に実験できます。
雨水が高い所から低い所へ流れていくのは、色水の動きやトレイの受けにたまる水の量で簡単にわかります。
セット内容プラスチックトレイ 4枚、地面シート 8枚 、霧吹 2個、インク(10mL) 2本
1セット
¥8,000
税込¥8,800
6日以内出荷
金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)
材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)
長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)
寸法(mm)240×170×684
質量(g)約1.9
半径(Φmm)分度器:120
1個
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
寸法(mm)38×62×38(台含む)
色赤
定格約1.4~4
1個
¥480
税込¥528
3日以内出荷
ワイヤレスカートを使った運動、衝突、エネルギーを学習するためのセット。実験に必要なアクセサリが全て付属しているので、届いたらすぐに実験できます。ワイヤレスセンサ搭載のカートにより、実験後のデータの共有・分析がスピーディ。付属のワイヤレスカートは2色なので、実験の説明や現象の確認がスムーズ。生徒用実験台にもフィットする1.2mの滑走台。
セット内容ワイヤレスカート(白)、ワイヤレスカート(青)、滑走台(1,200mm)、専用おもり 4個、センサホルダー 2個、ストッパー 2個、架台 2個、USBケーブル、他
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥262,000
税込¥288,200
7日以内出荷
LEDの点灯が見やすい!使いやすい!!
実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
ゼネコンなどで点灯させてもLEDを守る保護用のダイオードを入れてありますので、ゼネコン(手回し発電機)を使った実験に最適です。
寸法(mm)38×62×38(台含む)
色赤
定格2~25V
1個
¥650
税込¥715
3日以内出荷
DT-Yシリーズは全てのナリカの台車に対応。1mでの比較実験や連結して2mの演示実験用にもなる力学台車用滑走台。連結して2mのダイナミックな演示実験、セパレートにして2台の滑走台での比較実験やコンパクトな生徒実験など、力学実験のさまざまな場面で活躍する力学台車用滑走台です。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。[特長]。セパレートにして比較実験、連結してダイナミックな演示実験。用途の広がる滑走台。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実。記録タイマー設置台。台車ストッパー。側面スケール。3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。
付属品台車ストッパー2個、記録タイマー設置台2個
材質アルミ
寸法(mm)架台:245(3段階可変)、2個、滑走台:2000×130×2(連結式、
機能側面スケール
1個
¥46,000
税込¥50,600
4日以内出荷
B10-2634ゼネコンV3を4台直列に接続して100V・100Wの電球を点灯させることができるかどうかを実験する電灯台です。
この電球が点いた時の明るさやゼネコンV3を回す手応えが、低電圧・低消費電力な電球の点き方とでどう違うかを比較するとより効果的です。
付属品電球(100V・100W)
本体寸法(mm)180×180×60
1個
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
寸法(mm)38×62×38(台含む)
色赤
定格約1.4V~4V
1セット(10個)
¥4,700
税込¥5,170
4日以内出荷
ワイヤレスで実験がスムーズに。幅広く実験のデータが収集・解析できる GoDirectシリーズ1つのセットで力学実験を幅広くカバー。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical AnalysisTM)を使用し、センサカートをお手持ちのPCやタブレット、スマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験ができます。
セット内容ワイヤレスセンサカート(緑) GDX-CART-G、ワイヤレスセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g) 4個、力センサ用反発ばね 2個、力センサ用反発磁石 2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック 3個、ゴムバンパー 3個、収納ケース
寸法(mm)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】166×96×47
測定範囲【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2
質量(g)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】275
電源【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2
測定項目【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置、力、加速度
対応OS【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】ワイヤレス、USB対応
機能【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ミノムシクリップではつなぎにくい電気パーツも簡単にはさめる!
実験中も外れないから安心!
お手持ちの電気パーツが台付きバージョンに早変わり!LEDの点灯のようすも観察しやすくなります!
LEDやコンデンサー、抵抗など、さまざまな電気パーツをはさめる便利なホルダーです。
寸法(mm)80×50(台)
1個
¥800
税込¥880
3日以内出荷
小学校3年「鏡で集めた日光での温度のあがり方」を測定するのに便利な液晶温度計台です。
温度に応じて色が変わっていき、比較的反応も早いため、実験が簡単に行えます。
材質塩化ビニル
寸法(mm)50×100×30
温度(℃)温度計A 10~32(2℃間隔)、温度計B 34~56(2℃間隔)
1個
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥39,000
税込¥42,900
3日以内出荷
全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。センターゼロ目盛。専用ケース付き。コンパクトに収納できます。
セット内容ベンチ(有効目盛700mm、1mm目盛、センターゼロ目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)、高輝度LEDライト(電源:単4乾電池3個(モニタ用付属))、収納ケース
1セット
¥34,800
税込¥38,280
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥36,000
税込¥39,600
3日以内出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できます。付属のタレびんにヨウ素溶液(別売)を小分けするだけで、教室などの実験台のない場所でも個々に実験が可能です。My実験シリーズ。[特長]。だ液採取には綿棒を使用。児童の抵抗感が少なくなります。パックテスト式の代用デンプン採用。デンプン溶液の作製が簡単です。試薬はごく少量でOK。実験の準備・片付けが簡単です。
セット内容マイクロチューブ 80本、プラカップ 40個、綿棒 40本、代用デンプン(パックテスト式) 40本、タレびん 40本※1セット40人分
1セット
¥8,500
税込¥9,350
8日以内出荷
レモンなどに電極を差し込んで、電池を作るセットです。傾斜台に取付けた実験機器(プロペラモーター、電子オルゴール、電子ブザー、発光ダイオード)を接続することで電池の確認が簡単に行えます。また、食塩水や希硫酸などでも実験できます。
セット内容電極板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、20×70×1mm)各2枚、電極折り曲げ用木片、プロペラモーター、2色発光ダイオード、電子オルゴール、電子ブザー、リード線5本、ろ紙10枚、電極はさみ2個、実験用容器2個、収納ケース
1セット
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット。電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース
測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)
内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
1セット
¥63,900
税込¥70,290
3日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる
おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。
位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。
おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55
付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)
仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
¥57,000
税込¥62,700
4日以内出荷
3年生風やゴムの働き
風やゴムで動く車のものづくり実験セットです。
プラスチックダンボールの台に車輪を取付け、工作用紙で帆を作り、うちわの風で走らせたり、伸ばした輪ゴムの力で車を走らせたりします。
いとまきぐるまは、坂道を上らせたり、小さなものを引っ張ったりすることができます。
黒板用金星の満ち欠け説明用実験モデルです。太陽と金星の関係を黒板に設置し、強力磁石付のカメラ台を地球としてセットします。
太陽と金星の位置関係から金星の見かけの大きさと形の変化をデジカメやカメラを通じて確認がすることができる実験器です。
その他強力磁石付きカメラ台
球径(Φmm)太陽モデル:約70、金星モデル:約50
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
ゼンマイ式の回転機内蔵の自転する地球儀と、その回転軸を太陽模型に連結させた実験装置です。「宇宙からの動きの様子」と「地球上から太陽を見上げた様子」がこの装置1台で観察できます。
仕様地球自転駆動部:ゼンマイ式
全長(mm)約390×130×250
寸法(Φmm)地球儀:130、太陽模型:50
1個
¥30,000
税込¥33,000
4日以内出荷
手回し発電機を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感できる実験装置です。
安定的に点灯させるのが大変な場合、豆電球を白色LEDに変えてみる、手回し発電機をもう1台動かし電力を補ってみる…などの試みを通して安定した電力を保つ原理についても学習できます。
付属品豆電球:3.8V、0.3A 4個 / 豆電球型LED:白色、4.5V、20mA4個
寸法(mm)200×135×50
1個
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
力学滑走台(エアートラック)がリニューアル! !
新開発の高出力・低騒音の送風機がセットになりました。エアー浮上による無摩擦走行により、下記のような4つの実験が行えます。
(1)おもりによる等加速度運動
(2)ばねによる単振動の実験(ばね振り子)
(3)衝突実験
(4)力学的エネルギーの変換実験
付属品送風機、滑走体スタート装置、載物用滑走体
材質滑走体:金属製×2個(反発ばね2個搭載・連結装置付き)、おもり:金属製×3個
全長(mm)2400
質量(g)滑走体:約145、おもり:約145
目盛(mm)2300(長さ)
寸法(Φ×mm)12×800(滑車付き)
1個
¥248,800
税込¥273,680
4日以内出荷
マグマの性質と火山の形の関係を学ぼう
中学校1年生「大地の成り立ちと変化」の単元で、マグマの粘りけが火山の形に関係していることを調べるモデル実験を、型取り剤(アルギン酸塩印象材)を使って確かめられるセットです。型取り剤は10分くらいで固まるため、断面を切断して火山の形や厚みの比較も行えます。本製品の内容で、約25回実験が行えます。
セット内容火山噴火実験用台 2個、火山噴火実験シート 2枚、レプリカ作成用型取り剤(アルギン酸塩印象材) 500g、ビニール袋 50枚、食紅(赤/5g) 2本
1セット
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
一般的な力学台車を上にのせて、その運動を観察するのに十分な長さをもった大型の台車です。重量を1kgとし一般的な1kgの力学台車と組合わせて実験できるようになっています。力学台車を使用した様々な力学の諸現象を観察することができます。
仕様【実験例】慣性の法則/運動量と運動エネルギー/2台の力学台車の衝突
セット内容大型台車(大きさ:約1100×160×78mm、質量:1kg(±5%))、斜面用具一式、支柱2個、固定具2個
種別DYB-1
1個
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
半透膜タイプの演示用ダニエル電池
小型水そうを採用した、セパレート方式のダニエル電池。教科書に採用されているダニエル電池のモデル図通りに実験ができるため生徒が理解しやすく、また、電極の変化が観察しやすいデザインのダニエル電池です。
ミルソーを使ってボルタ電池の実験もできます。
試薬の注入・片付けがしやすい専用小型水そうを採用。
使用する試薬は各100mLでOK。
セット内容ミルソー(透明観察そう)(本体154×20×160mm、台の幅154×70mm)、ダニエル電池実験用小型水そう、実験用モジュール(電子オルゴール、プロペラモーター搭載)、ビスキングチューブ1m、Oリング10個、リード線(赤・黒)各1本、銅板5枚、亜鉛板5枚、切割ターミナル2個、電極板ホルダー2個
1セット
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース
内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
はく検電器で行われる、静電気についての種々の実験を容易に演示して見せることができます。はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きで、演示効果の大きい実験ができます。付属品が豊富で、多くの基礎的な実験が簡単に、確実にできます。はくが厚いので壊れにくくなっています。四面ガラス張りなので、どの位置からも観察できます。
付属品発電板(アクリル樹脂、塩化ビニル)2種、発電板支持台、絹布、柄付き金属板、金属板支持台(接地用リード線付き)、誘電体板(エボナイト)、静電気実験用導体球2個、フェルト(静電気実験用)
型式LLE-1
寸法(mm)本体:350×200×295、アルミ箔:45×150、金属板:Φ100×1
1セット
¥118,000
税込¥129,800
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。