小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)
電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
到達圧力(Pa)約6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)42/50
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥69,700
税込¥76,670
5日以内出荷
ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。
セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
寸法(mm)100×100×t0.015
1個(500枚)
¥4,950
税込¥5,445
当日出荷
素焼カップといつものビーカーでダニエル電池。
500mLのビーカーを使用してダニエル電池を作ることができる実験セットです。ジョン・フレデリック・ダニエルが発明した素焼き容器を利用したダニエル電池は、ボルタ電池よりも寿命が長く、長時間電池の実験を行えます。ボルタ電池の実験もできます。
セット内容素焼きコップM(Φ55×75mm)、亜鉛板、銅板、電極板ホルダー、リード線付プロペラモーター
1セット
¥5,200
税込¥5,720
3日以内出荷
消えにくく長持ちする煙を作り出せる!
スイッチを入れるだけで空気の流れがわかりやすい白煙を発生させることができる簡易スモークマシンです。発生した白煙は、ファンにより送り出しますのでチューブなどを接続して任意の場所に白煙を送ることも可能です。空気のあたたまり方の実験などで教室や容器に白煙を送り込み空気の動きを可視化するのに最適です。
空気の流れを白煙で可視化できます。
カートリッジ式で、液漏れ防止/液注入不要
セット内容発煙装置(70×123×70mm(専用カートリッジ装着時・突起部含む))、専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ
1個
¥29,880
税込¥32,868
3日以内出荷
簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。
材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144
容量(mL)簡易真空容器:1800
煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体の遮光と煙を見やすくする照明を使い、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察することができます。C15-7110発煙装置 SGE-1を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察することが可能です。
熱源の位置を変えていろいろなパターンで観察可能
煙を見やすくする照明付で空気の動きがわかりやすい
セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ
1セット
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。
容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質ふた:透明プラスチック(ターミナル付き)
寸法(mm)木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用)
線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本
寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75
設計温度(℃)-40~+260(プローブ温度計)
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥39,000
税込¥42,900
3日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)12
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)4
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥36,000
税込¥39,600
3日以内出荷
簡易真空容器や排気盤で使用することができる実験装置です。真空中の音や風の変化などを同時に観察することができます。真空内はどんな世界なのか実験して確かめてみましょう。
仕様その他:防振ゴム付き
セット内容プロペラモーター、電子ブザー、真空実験用フリースペース
寸法(mm)100×100×108
電源単3乾電池1個(別売)
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
結露しにくいから氷のでき方がよく見える。氷のでき方を観察する装置です。結露しにくい透明容器、プラスチック試験管は中の液体が凍っても割れないので、安心して実験できます。
セット内容透明容器、プラスチック試験管 2本、氷結確認仕切、アルコール温度計(-20~+50℃)、シリコンカバー
型式Y-IM
1セット
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)6
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)2
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ふたをした容器の中でろうそくを燃やした時に、上部と下部ではどちらが先に消えるでしょうか?集気びんでは行いにくい、探究的な実験ができます。また、N65-9307 児童用酸素モニタを併せて使うことで、酸素濃度の変化を確認しながら実験を行うとより効果的です。
セット内容ろうそく台付ベース(高さ調節可能) 2個・アクリル角柱(大きさ:100×100×200mm)・ふた・児童用酸素モニタ用磁石 2個・ろうそく(小粒) 20本・ろうそく(ティーライト) 2個
1個
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
レモンなどに電極を差し込んで、電池を作るセットです。傾斜台に取付けた実験機器(プロペラモーター、電子オルゴール、電子ブザー、発光ダイオード)を接続することで電池の確認が簡単に行えます。また、食塩水や希硫酸などでも実験できます。
セット内容電極板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、20×70×1mm)各2枚、電極折り曲げ用木片、プロペラモーター、2色発光ダイオード、電子オルゴール、電子ブザー、リード線5本、ろ紙10枚、電極はさみ2個、実験用容器2個、収納ケース
1セット
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
本体に純水を入れ、二酸化炭素を注入することで炭酸水を作る専用容器です。
純水から不純物のない炭酸水を簡単に作ることができるため、炭酸水を蒸発させる実験に最適。蒸発後不純物が残りません。
付属品カートリッジホルダー、カートリッジチャージャー2本
材質本体:18-8ステンレス、カートリッジ:ポリアセタール樹脂
容量(L)約1
1個
¥18,000
税込¥19,800
5日以内出荷
煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体を遮光し、煙を見やすくする照明を使用しているので、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察できます。付属の発煙装置を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察できます。[特長]。熱源の位置を変えて、いろいろなパターンで観察できます。煙を見やすくする照明付きで、空気の動きがよくわかります。
付属品【発煙装置 SGE-1】専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ
セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ、発煙装置 SGE-1
寸法(mm)【発煙装置 SGE-1】70×123×70(専用カートリッジ装着時・突起部含む)
1セット
¥54,880
税込¥60,368
8日以内出荷
「身の回りの物質」でプラスチックをどのように指導したらいいか迷ったら、このセットを使ってみませんか!
コンビニやスーパーで食料品などの日常品の買い物をするときに手渡されるレジ袋や容器・包装品などのほとんどはプラスチックです。
いまや電化製品などの機械部品もはじめ、さまざまな分野にまでプラスチックの用途が広がり、もはやプラスチックなしの生活がわれわれには不可能となっています。
この教材は日本でのプラスチック生産量の高い素材(ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン)を扱っています。
教科書に準拠し、かつ探究活動もできるワークシートを用意しました。
ハンズオンでの学習は子どもたちに確かな知識を定着させ、考える力を育む工夫がされています。
理科の時間に無理なく教えることができます。
生徒用ワークシートと教師用資料が付属します。
必要枚コピーするだけでいいので、準備に時間がかかりません。
素材をワークシートにはれるので、個人個人の実験結果が記録できます。
セット内容実験用プラスチック板(4種5袋)、実験用プラスチック片(4種1袋)、未知の実験用プラスチック板(4種1袋)、未知の実験用プラスチック片(4種1袋)、プラスチック容器(60mL)4個、クリップ1箱、S77-1410ねばねばくんII4セット、成形用ガラス棒4本(約Φ4×200mm)、プラスチックスプーン20本、成形用ガラス管144本、目盛付きプラスチックカップ(30mL)8個、ストロー100本、グラットネル収納ケース、USBメモリ(教師用資料及びワークシート)
対応4グループ用(4名1グループ)
1個
¥27,200
税込¥29,920
8日以内出荷
脱水素酵素(デヒドロゲナーゼ)の作用を調べる実験の必需品。排気口を備えた主室と、屈曲した反応基質容器(副室)がセットになっています。
材質ガラス
全長(mm)215
容量(mL)20(主室)、10(副室)
1個
¥4,100
税込¥4,510
9日以内出荷
今までの葉脈標本作成では、強アルカリ(水酸化ナトリウム)を使うために、危険が伴いました。このセットでは炭酸ナトリウムを代用することで、安全に標本作りが楽しめます。理科実験用ガスコンロと葉を煮ている状態がわかる耐熱容器、歯ブラシも付属しているので、すぐに実験できます。
仕様実験の流れ:葉の葉脈の形を調べる→葉脈標本を作る→出来上がった標本に着色などの加工をする
セット内容【1グループ分】理科実験用ガスコンロ、ガスボンベジュニア2本、炭酸ナトリウム(結晶)500g、耐熱ガラス容器、落とし金網、歯ブラシ3本
時間標準:6時間~
1セット
¥15,000
税込¥16,500
10日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個
型式T-HN
寸法(mm)120×75
1セット
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
中学2年生 化学変化と物質の質量
2種類の試薬を反応させ、その変化前・変化後の全体の質量の比較や発生した気体を逃した後の質量を比較します。
容器本体と容器内の小びんに試薬を入れ、容器を横にすることで試薬が混合されます。
簡単な操作で、液もれの心配もなく安全に実験できます。
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×mm)77×161
1個
¥1,800
税込¥1,980
13日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。