オフィスサプライ :「実験用気体」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレータイプで手軽に使えます。専用ストローとフレキシブルストローを付属。
種別酸素 O2 容量(mL)缶:580 内容量(L)封入量:5 純度(%)95
1個
669 税込736
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

ガスバルブを開栓することにより、いつでも必要量のガスを取り出すことができます。
付属品カートリッジ台、ビニール管(約30cm) 種別窒素(N2)セット 内容純度99.5%、封入量18L 外寸法(mm)約Φ40×170(ガスバルブとカートリッジ台を含む)
1セット
13,000 税込14,300
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

1個
890 税込979
当日出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚、12セルプレート 10個
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷

実験用気体のボンベに取付けて、ガスの放出量を調節する器具です。 実験用気体は手でシュッと一回約1秒間噴射すると400~500mLの量が放出します。 約1秒間の噴射を繰り返していると次第に放出量が少なくなり30回前後で空になります。 本器を取り付けて使用すると無駄が少なく効率のよい実験ができます。
材質ステンレス 寸法(mm)58×45×36 チューブ内径(Φmm)3 チューブ長さ(mm)500
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。 また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。
仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき 付属品シリコンオイル(10mL) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

電解装置 ナリカ 動画あり
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
1個
9,800 税込10,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。
型式GDX-GC 寸法(mm)191×133×108 質量(kg)1.3 品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用) 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定 用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android ガスの種類キャリアガス:大気 接続ワイヤレス、USB サンプル注入量0.01~0.6(μL) 圧力(kPa)測定:1~21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
31日以内出荷

気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
1セット
24,300 税込26,730
7日以内出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
1セット
3,700 税込4,070
3日以内出荷

線香のけむりを用いて気体の対流現象を実験するものです。実験器具で従来気体の対流現象を顕著に見ることはむずかしいものでしたが、本器はプラスチックと線香だけで明瞭に気体の対流現象を観察することができます。
仕様【裏ぶた】黒つや消し、取り外し可能 付属品線香10本 材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)150×30×150
1個
7,500 税込8,250
6日以内出荷

ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。
セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個 用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験
1セット
58,980 税込64,878
8日以内出荷

F35-1905~7、F35-1921実験用気体の先端にガス残量チェッカーを押し当てて内圧を測り、表示された数値と付属の換算表でボンベ内の残量を確認できます。
付属品換算表 寸法(mm)約156×57×20 電源単4乾電池2個
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。 筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチック セット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型) 目盛(mL)1
1個
480 税込528
当日出荷

気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。
仕様取り付け板付き 材質プラスチック 直径(Φmm)(有効)35 タイプA型 最大荷重(kg)約3
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。 気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
材質ゴム 最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m 大きさ約300×400
1パック(5枚)
7,200 税込7,920
当日出荷

F35-1008 気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ 動画あり
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。 三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。 付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。
セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
1セット
4,200 税込4,620
4日以内出荷

気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個、3方活栓L型(180°)、キャップ(平型)
1セット
960 税込1,056
4日以内出荷

N65-9307-10 児童用酸素モニタ 検ちゃん ナリカ 動画あり
使い捨てのタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタと、気体濃度測定の実験に使う器具のセットです。
セット内容児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体1個、酸素センサ(TDO-01用)6個×2、センサ保持棒1本、単4乾電池2個、収納ケース 種別TDO-01FS 寸法(mm)121×43×24(酸素モニタ本体) 測定範囲(%)10.0~50.0(10.0%以下は、誤差が大きくなります) 測定対象酸素 分解能(%)0.1
1個
12,000 税込13,200
3日以内出荷

中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm) 種別小型 材質ガラス 太さ(mm)約18
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷

中学1年生 物質のすがた 水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,700 税込4,070
3日以内出荷

中学1年生 物質のすがた アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,300 税込3,630
3日以内出荷

高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
3,000 税込3,300
3日以内出荷

内容積が22.4Lの透明アクリル製の箱に、空気の分子に見立てたプラスチックの球が黒約40個(酸素)、白約160個(窒素)が入ったものです。気体1モルの量が実感でき、箱を揺することにより分子運動のモデル実験を実感的に行う事ができます。
仕様球:酸素(黒、Φ6mm、プラスチック製、約40個)、窒素(白、Φ6mm、プラスチック製、約160個) 質量(kg)1.7 外寸(mm)288×288×288 内寸(mm)282×282×282
1個
15,500 税込17,050
3日以内出荷

小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
4,900 税込5,390
4日以内出荷

真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。
仕様真空度(約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg)6種 寸法(mm)440×140×495 寸法(Φ×mm)真空管:約25×400
1個
80,000 税込88,000
4日以内出荷

B10-7152 放電管 ナリカ 動画あり
ナリカ放電管
真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。
付属品三方活栓、真空用ゴム管 材質ガラス 型式ED-400SN(三方活栓付) 寸法(mm)Φ30×400 電圧(V)陽極:DC0~600、ヒーター:6.3
1本
73,000 税込80,300
4日以内出荷

中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。 必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm) 種別大型 材質ガラス 太さ(mm)管:約24
1個
1,600 税込1,760
7日以内出荷

アンモニアによる噴水実験用の器具をセットにしたもので、アンモニアが非常に水に溶けやすい気体であることを確認する実験です。
仕様アンモニア捕集用器具:丸底フラスコ(500mL)/水の噴射用器具:シリコンライト栓付きガラス管(Φ5mm×350mm)、スポイト付きガラス曲管/アンモニア発生用器具:試験管(Φ18×180×1.2mm)、3本、シリコンライト栓付きガラス曲管
1個
6,700 税込7,370
9日以内出荷

ガステック気体採取器と水蒸気検知管を用いて、空気中の水蒸気量を測定し、その値を利用して気体定数を求める実験を行うためのセットです。
セット内容ガステック気体採取器 GV-100S、ガステック気体検知管No.6H20(測定範囲:0.5~32mg/L)10本
1個
25,200 税込27,720
9日以内出荷