オフィスサプライ :「実験用金属」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容鉄(32g)1個、アルミニウム(11g)1個、銅(37g)1個 タイプ3種組
1セット
2,600 税込2,860
4日以内出荷

水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
セット内容水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし) 種別WH-SY 材質ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き 寸法(mm)木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用 線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本 寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75 温度計の種類-40~+260℃(プローブ温度計)
1セット
46,000 税込50,600
5日以内出荷

寸法(mm)【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体。温度センサを使用して金属の比熱を測定できる測定用体です。温度センサ用の穴が空いているので、差し込んで使用できます。2本の温度センサを使用することで、水の温度と、金属の温度を同時に測定する事ができます。
セット内容実験用比熱用体3種(銅、鉄、アルミニウム)各100g 穴径(Φmm)温度センサ用:5
1セット
14,000 税込15,400
8日以内出荷

測定用体を熱し、水熱量計を用いて混合法により比熱を測定するものです。
質量(g)銅、鉄、アルミニウム、円柱形、各質量100
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12×50×0.5mmの大きさの板(銅、亜鉛、アルミニウム、鉄、鉛)を各25枚セットにしたものです。加熱したときの変化、溶けるもの溶けないもの、酸・塩基の反応、イオン化傾向など、さまざまな実験に使用できます。
種別金属板セット C(5種・各25枚)
1セット(25枚)
5,300 税込5,830
当日出荷

中学3年生力学的エネルギー 質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。ビースピV(速度測定器)付き。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)、ビースピV(速度測定器)
1個
14,700 税込16,170
9日以内出荷

球体の自由落下や斜面を下る運動をするときの速度を測定できる実験器です。 透明なパイプ内に球体を通すため、直線的に運動させることができます。 付属の速度測定器「ビースピV」を2箇所に取付け、初速度と一定の距離を進んだ後の速度を測定することで加速度も求めることができます。 実験手順は簡単、パイプの中に球体を通すだけ。 生徒でも手軽かつ正確に実験できます。 斜面の角度は0~90°の自由落下まで自由に設定できます。 ビースピVは任意の高さに取付けられます。
付属品金属球(Φ20mm)、ビースピv2個 目盛(mm)(有効)960 パイプ径(Φmm)25 角度調整範囲0~90°(任意の位置に設定可能) 収納時寸法(mm)1100×100×143 組立寸法(mm)1025×100×600 パイプ長(mm)920
1個
26,500 税込29,150
4日以内出荷