オフィスサプライ :「水熱量計」の検索結果
水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
セット内容水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし)
種別WH-SY
材質ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き
寸法(mm)木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用
線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本
寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75
温度計の種類-40~+260℃(プローブ温度計)
1セット
¥46,000
税込¥50,600
5日以内出荷
電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。
容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質ふた:透明プラスチック(ターミナル付き)
寸法(mm)木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用)
線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本
寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75
設計温度(℃)-40~+260(プローブ温度計)
1個
¥38,000
税込¥41,800
4日以内出荷
水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。測定に便利な電気エネルギーメーターとのセットです。
セット内容水熱量計WH-Y、比熱測定用体(木箱なし)、電気エネルギーメーターEM2
種別WH-SYEM
1セット
¥84,000
税込¥92,400
7日以内出荷
測定用体を熱し、水熱量計を用いて混合法により比熱を測定するものです。
質量(g)銅、鉄、アルミニウム、円柱形、各質量100
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。
水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。
電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
C15-7602水熱量計WH-Yに使用されている銅製容器
材質銅製
寸法(mm)Φ75×75
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
比熱測定用体(注文コード:28565618、28565627)の補充部品です。
質量(g)100(円柱形)
1個
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。