オフィスサプライ :「磁界観察器」の検索結果
実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。
線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。
棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉
付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個
寸法(mm)65×65×105
質量(g)360
1個
¥7,500
税込¥8,250
欠品中
立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。
大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本
材質観察そう:透明アクリル樹脂製
寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175
質量(kg)2.7
1個
¥39,500
税込¥43,450
3日以内出荷
B10-3720マグチップと透明スチロールケースをセットにしたもので、グループ観察に最適です。
透明スチロールケースに、マグチップを少量入れケースの外側に磁石を当てて手で数回振るとケース内で磁界のようすが確認できます。
セット内容角形磁石(45×8×15mm)6個、マグチップ約50g(プラスチックケース入り)、透明スチロールケース(87×57×19mm)6個
1セット
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。
容量(g)300(50g入りが6本)
対象中学校2年「電流と磁界」
サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5
科目理科
1セット(50g×6個)
¥9,600
税込¥10,560
4日以内出荷
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。
磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。
金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
大電流磁界電源装置 CPS-3N(B10-4602)を用いて、電流による磁界をOHP上で方位用磁針(B10-3590)、またはマグチップ(B10-3720)を併用して観察することができます。
用途0
セット内容(1)形状:実験板の中央に単線を通過させたもの、用途:同心円状の磁界を観察する、大きさ:250×150×150mm(2)形状:単線をU状に貫通させたもの、用途:逆向きの電流による磁界を観察する、大きさ:250×150×105mm(3)形状:単線コイル(7回巻)を貫通させたもの、用途:コイルの内部、外部の磁界を観察する、大きさ:250×250×105mm
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。
通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)30
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 ブラック【エコPKG】
MSソリューションズ
税込¥8,578
¥7,798
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。