空気塊の断熱変化実験器ナリカ4日以内出荷
簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144容量(mL)簡易真空容器:1800
真空ブザー(吹流し付)ナリカ4日以内出荷
簡易真空容器や排気盤で使用することができる実験装置です。真空中の音や風の変化などを同時に観察することができます。真空内はどんな世界なのか実験して確かめてみましょう。
仕様その他:防振ゴム付きセット内容プロペラモーター、電子ブザー、真空実験用フリースペース寸法(mm)100×100×108電源単3乾電池1個(別売)