18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm 付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個 種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付 寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む) 鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) 材質(レール)プラスチック レール長さ(mm)1000
1個
37,000 税込40,700
3日以内出荷

水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変 付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個 種別(水平発射型)LP-K 寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40 材質(レール)プラスチック レール長さ(mm)約1000
1個
34,000 税込37,400
4日以内出荷

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【おもり】鋼鉄球2個(Φ25mm/約67g)、プラスチック球1個(Φ25mm/約10g)、白色ガラス球1個(Φ25mm/約18~19g)、木球1個(Φ25mm/約6g) 材質本体(木)、レール(プラスチック) レール長さ(mm)910(目盛長450)
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜面をころがり落ちるおもりの働きを調べる実験を行うのに最適な実験器です。斜面の角度は、側面の角度表示付固定具で0~45°の任意の位置で調節できます。レールにはスケールが付いていて、衝突による滑走体の移動距離を直読できます。速度測定器(ビースピV)を取付可能。
仕様【おもり】鋼鉄球、白色ガラス球(約Φ25mm)、【滑走体】アクリル製/約40×93×12mm 寸法(mm)1000×100×185 レール長さ(mm)950(目盛長500)、角度は0~45°の任意の位置に調節可能
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下球(大)の落下開始と同時に、落下球(大)に向けて発射された放物球(小)が空中で衝突する現象(通称:モンキーハンティング)を実験できる装置です。 発射速度は段階的に切替可能。放物球の初速度を変えた比較実験が簡単にできます。 装置の固定には鉄製スタンド(別売)を使用。発射角度は任意に設定できます。 落下装置と発射装置を金属フレームで接続することで、約1650mmの距離がありながら、小さい球体同士でも高確率で命中します。
仕様落下装置:電磁式・発射装置に内蔵されたマイクロスイッチにより動作(定格電圧1.2V・最大電圧4V)、発射装置:ばね式・速度段階切替式・マイクロスイッチ内蔵 付属品落下球(大):Φ35mm(プラスチック製)2個、放物球(小):Φ25mm(アルミニウム製)2個 寸法(mm)約1900×570×720 距離落下装置と発射装置間:約1650mm
1個
88,000 税込96,800
4日以内出荷

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片 材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球 寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載) 質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19 本体質量(kg)約1 最小目盛(mm)【レール】1 高さ調節0~30cm(5cm間隔) レール長さ(mm)910
1個
22,000 税込24,200
3日以内出荷

V字斜面による球の往復運動が実験できます。斜面を片側に設定すれば斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験が行えます。
付属品鋼鉄球2個、プラスチック球、ガラス球(白色)、木球、滑走体、おもり止めゲート2個 寸法(mm)910×75×210(組立時)、910×75×32(収納時) 高さ調節3段階(5cm間隔)
1個
18,300 税込20,130
3日以内出荷

エネルギー変換や衝突実験、運動量保存の法則などの実験を行うときに必要なレールです。 ジェットコースタモデルを作るときなど、さまざまな形状に曲げられ、スムーズなジョイントが作製できるなど、加工のしやすいレールです。Φ1cmの球が使えます。
その他一面両面テープ付 寸法(mm)12×7×1000 内容10本
1セット(10本)
4,600 税込5,060
3日以内出荷

おもりの位置エネルギーや力学台車の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、仕事量と質量、高さ、速度との関係を求めることができます。これまでに比べ、実験時も収納時も圧倒的にコンパクト。また、速度測定器「ビースピV」標準付属で、衝突時のおもりの速度をすぐに数値で確認できます。
付属品おもり3種各1個(重量比1:2:3)、C型クランプ、速度測定器「ビースピV」 寸法(mm)【台】80×70 全高(mm)620
1個
35,000 税込38,500
3日以内出荷

鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55 付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器) 仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
57,000 税込62,700
4日以内出荷

中学3年生力学的エネルギー 質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

振り子を任意の高さまで持ち上げて静かに放し、最下点を通過した時の速度をビースピ(速度測定器)で測定し、力学的エネルギーが保存されていることを確かめられる実験装置です。
付属品振り子実験用球、ビースピV(速度測定器) 材質スチール 寸法(mm)約300×300×300(展開時)
1個
19,700 税込21,670
3日以内出荷

3年生物と重さ 油粘土はちぎったり、丸めたりして形を変えたものを、てんびんで質量比べするのに使います。 4種類の球は、てんびんで比べる前に見た目や手ごたえからどれが重い(軽い)かを予想させるのに最適です。 大きさ(体積)が同じなので、てんびんで質量を比べて「物は、体積が同じでも質量が違うことがある」ことを学ばせることができます。
1セット
1,800 税込1,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J46-3518 アメフラシ(雲粒自由落下型クラウドチャンバー) ナリカ 動画あり
雨は、雲の中で水粒が衝突併合を繰り返して大きく成長したものが重力を受けて落下する現象です。 本製品は、その雲の中で水粒が成長し落下していく降水過程を可視化した実験器です。
付属品じょうご2種、専用ライト、ビニール袋 寸法(Φ×mm)178×770
1個
26,500 税込29,150
4日以内出荷

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【アダプタ】ビースピV取付用 付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器) 材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球 寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載) 質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19 本体質量(kg)約1 最小目盛(mm)【レール】1 高さ調節0~30cm(5cm間隔) レール長さ(mm)910
1セット
25,700 税込28,270
4日以内出荷

ワイヤレスで実験がスムーズに。幅広く実験のデータが収集・解析できる GoDirectシリーズ1つのセットで力学実験を幅広くカバー。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical AnalysisTM)を使用し、センサカートをお手持ちのPCやタブレット、スマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験ができます。
セット内容ワイヤレスセンサカート(緑) GDX-CART-G、ワイヤレスセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g) 4個、力センサ用反発ばね 2個、力センサ用反発磁石 2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック 3個、ゴムバンパー 3個、収納ケース 寸法(mm)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】166×96×47 測定範囲【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2 質量(g)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】275 電源【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2 測定項目【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置、力、加速度 対応OS【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】ワイヤレス、USB対応 機能【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

J46-3519 アメフラシmini(雲粒自由落下型クラウドチャンバー) ナリカ 動画あり
雨は、雲の中で水粒が衝突併合を繰り返して大きく成長したものが重力を受けて落下する現象です。 本製品は、その雲の中で水粒が成長し落下していく降水過程を可視化した実験器です。 従来の商品のコンパクト版。使用する湯や氷の量も少なく生徒実験用として使えます。
付属品じょうご、専用ライト、ビニール袋、三脚 寸法(Φ×mm)125×290
1個
12,880 税込14,168
4日以内出荷

ワイヤレスカートを使った運動、衝突、エネルギーを学習するためのセット。実験に必要なアクセサリが全て付属しているので、届いたらすぐに実験できます。ワイヤレスセンサ搭載のカートにより、実験後のデータの共有・分析がスピーディ。付属のワイヤレスカートは2色なので、実験の説明や現象の確認がスムーズ。生徒用実験台にもフィットする1.2mの滑走台。
セット内容ワイヤレスカート(白)、ワイヤレスカート(青)、滑走台(1,200mm)、専用おもり 4個、センサホルダー 2個、ストッパー 2個、架台 2個、USBケーブル、他 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
262,000 税込288,200
7日以内出荷