日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。
木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。
風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ
材質AES樹脂
出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)
構造防滴
本体質量(g)約300
本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
1個
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
うちわで風力発電機の風車を回すと家のあかりが点灯します。
スイッチ切替えでメロディーが鳴ります。
しくみ解説パネル付き
仕様メロディー:4V、10mA
付属品収納ケース
寸法(mm)550×340×360
径(Φmm)風力発電機:240(DCモーター)
LED赤色LED2個
1個
¥285,000
税込¥313,500
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。