8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋) 質量(kg)1
1個
2,898 税込3,188
欠品中

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片 材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球 寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載) 質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19 本体質量(kg)約1 最小目盛(mm)【レール】1 高さ調節0~30cm(5cm間隔) レール長さ(mm)910
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

その他突起付き 材質鉄(黒塗装仕上げ) 寸法(mm)217×100×6 質量(kg)1kg±3%
1個
14,000 税込15,400
4日以内出荷

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【アダプタ】ビースピV取付用 付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器) 材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球 寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載) 質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19 本体質量(kg)約1 最小目盛(mm)【レール】1 高さ調節0~30cm(5cm間隔) レール長さ(mm)910
1セット
25,700 税込28,270
4日以内出荷

スマートなボディの力学台車です。特殊樹脂の車輪とばねにより安定した直進が得られるなど実験に即した多彩なアイデアが盛り込まれています。スムーズな直進走行が可能。フリクションばね軸受により、過負荷状態では底部が接地し、車輪を傷めません。反発装置のばねは内部収納式。簡単に連結できるマジックテープ式の連結機能。幅広タイプの記録テープ止めつまみ。力学台車専用おもり搭載可能。
付属品連結装置、反発装置、記録テープホルダー 材質亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1(±3%) 大きさ150×78×45
1組(2個)ほか
23,000 税込25,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm) 付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個 セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y 寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
1セット
25,500 税込28,050
4日以内出荷

黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付 付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y 寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1 寸法(Φmm)振り子実験器:100
1セット
23,500 税込25,850
8日以内出荷

黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]。スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、 寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1 寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
1セット
34,800 税込38,280
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング