特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。ハイライトなので通常より強い光を出します。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。 ハイオレンジ 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 トラスコ品番818-5695 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)152.4 質量(g)31 連続使用時間0.08時間 連続使用時間(時間)0.08 2018年トラスコ掲載ページ6 1354
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)152.4 質量(g)310 連続使用時間(時間)0.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1354
1セット(10本)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)190.5 質量(g)640 連続使用時間(時間)5 2018年トラスコ掲載ページ6 1354
1セット(12本)
869 税込956
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)152.4 質量(g)310 2018年トラスコ掲載ページ6 1354
1セット(10本)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)101.6 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ6 1353
1セット(100本)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 2018年トラスコ掲載ページ6 1354
1セット(5本)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)38.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1353
1セット(50本)
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)