・超小型軽量マルチレート対応1入力3出力SDI分配器・1入力3出力SDI分配・イコライザ・リクロック機能内蔵・広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)・超小型軽量モデル(68×59.2×20mm、約95g)
付属品ACアダプタ(12V/1.5A)
質量(g)約95
電源ACアダプタ
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)
入力電圧(V)DC5~24
入力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×1
最大消費電力(W)4
保証期間1年間
出力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×3、対応SDI規格:「SMPTE125M」、NTSC(480i59.94),PAL(576i50)「SMPTE296M」720p50/59.94/60「SMPTE274M,SMPTE292M」、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30「SMPTE424M」1080p59.94/60(3G)「SMPTE425M(レベルAのみ)」
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
3G-SDI入出力端子搭載(75SBのみ)
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4
付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大9.5
出力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125
入力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)
解像度1920×1200
保証期間1年
スピーカーなし
色(本体)ブラック
画面サイズ7型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
・4KUHD対応3G-SDI6系統伝送光延長器・送信機から受信機へ3G-SDI4系統伝送で4KUHDにも対応・受信機から送信機へ3G-SDI2系統伝送・シングルモード2芯光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・小型軽量設計(79×59×37mm、T×:160gR×:155g)・抜け防止DCコネクタ採用
仕様T×(送信機)・R×(受信機):光ファイバータイプ:シングルモード 2芯 LCタイプ
付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書
質量(g)T×(送信機)160:R×(受信機)155
電源ACアダプター
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)79×59×37(突起物含まず)
入力電圧(V)DC5~17
最大消費電力(W)T×(送信機)6.5:R×(受信機)7
保証期間1年間
入力端子SDI(BNC)×2、LCコネクタ×2(光ファイバーケーブル接続用)
動作温度(℃)0~55
動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
出力端子SDI(BNC)×4
発光波長(nm)1310/1490/1550
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
・超小型軽量3G-SDI信号対応光延長器・光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・SDI信号を送受信機間の双方向伝送に対応・超小型軽量(78×59.2×20mm、100g)・広範囲の入力電圧に対応(DC5V~17V)・構成ユニット:M_OTRT×(送信機)・M_OTRR×(受信機)
仕様光ファイバータイプ:シングルモード 1芯 LCタイプ
付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書
質量(g)100
電源ACアダプター
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)78×59.2×20(突起物含まず)
入力電圧(V)DC5~17
最大消費電力(W)4
保証期間1年間
入力端子SDI(BNC)×2、SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用)
動作温度(℃)-10~60
動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
出力端子SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用):SDI(BNC)×2
発光波長(nm)1310/1490/1550
音声2ch
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4
付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大8.2
出力HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125
入力HDMI×1(HDCPは非対応)
解像度1920×1200
保証期間1年
スピーカーなし
色(本体)ブラック
画面サイズ7型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。