オフィスサプライ :「NTP」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DA11XLRはアナログオーディオ信号の入力XLR端子を 2 系統搭載したDanteデジタルオーディオコンバータです。マイク、ミキサー等からのアナログオーディオ信号を Dante ネットワークへ変換入力します。入力はアナログXLRオーディオ端子 2 系統を備え、バランス、アンバランス、マイク入力に対応し、48V ファンタム電源も搭載します。また、入力感度はウェブGUIまたはTelnet経由で調整可能です。DA11XLR はDante と共に AES67 RTP オーディオトランスポートにも対応。本体への電源供給は PoE(Power over Ethernet)または DC 12V から選択可能です。
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

2ch の USB オーディオを Dante デジタルオーディオにエンコード。Dante デジタルオーディオを2ch の USB オーディオにデコード。付属ケーブルにより、USB タイプ A または USB タイプ C 経由で PC に接続可能。USB オーディオ・デバイス・クラス v.2.0 に対応。最大 32ビット/96kHzの高音質Dante デジタルオーディオに対応。AES67(RTP)デジタルオーディオに対応。PoE また USB バスパワーで駆動
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング