オフィスサプライ :「bnc分配器」の検索結果
・超小型軽量マルチレート対応1入力3出力SDI分配器・1入力3出力SDI分配・イコライザ・リクロック機能内蔵・広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)・超小型軽量モデル(68×59.2×20mm、約95g)
付属品ACアダプタ(12V/1.5A)
質量(g)約95
電源ACアダプタ
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)
入力電圧(V)DC5~24
入力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×1
最大消費電力(W)4
保証期間1年間
出力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×3、対応SDI規格:「SMPTE125M」、NTSC(480i59.94),PAL(576i50)「SMPTE296M」720p50/59.94/60「SMPTE274M,SMPTE292M」、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30「SMPTE424M」1080p59.94/60(3G)「SMPTE425M(レベルAのみ)」
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。