緊急時に形を変えて人を運べる看板です。A4サイズのチラシを横に2枚並べられるカタログケース付です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。キャスター付なので対象者を素早く移動できます。約30秒で車いすに変形できます。通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
仕様パネルスタンド 非常搬送用「」タイプ アクリルカバー カタログケース付
厚さ(mm)カバーアクリル:1.5
材質/仕上本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
サイズポスター:B2
タイプボード:ポスター(カタログケース付)
番号コード:137-2264
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カタログケース:450×30×210
アズワン品番63-9600-36
外寸法・幅(mm)580
外寸法・高さ(mm)1265
外寸法・間口(mm)570
1台
¥83,498
税込¥91,848
23日以内出荷
緊急時に形を変えて人を運べる看板です。ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。キャスター付なので対象者を素早く移動できます。約30秒で車いすに変形できます。通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。
仕様パネルスタンド 非常搬送用「」タイプ ホワイトボード
厚さ(mm)ホワイトボード(白):3
材質/仕上本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
タイプボード:ホワイトボード
番号コード:137-2263
耐荷重(kg)100
キャスター自在×2、自在ストッパー×2
アズワン品番63-9600-37
外寸法・高さ(mm)1265
外寸法・奥行(mm)580
外寸法・間口(mm)570
面板寸法(mm)534×1264
1台
¥83,498
税込¥91,848
23日以内出荷
普段は注意看板として使用でき怪我人が出た際は。車いすとしても使用できる救護器具兼用の注意看板。
材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
厚さ(mm)カバーアクリル:1.5
質量(kg)約14 ※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
サイズポスター:B2(515×728)
耐荷重(kg)100
アズワン品番65-0292-16
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。