オフィスサプライ :「導体」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル 質量(kg)17 グレー 直径(Φmm)7.2+/-0.5 ケーブル長(m)300 構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア 対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル 絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色 使用環境条件【動作/保管】-20~60℃ 材質(シールド)アルミマイラーテープ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプCat 6a U/FTP ケーブルサイズ(AWG)23 電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ω ペア数4 ペア グリーンマーク認定
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ATENHDMIケーブル
エコ商品
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)20 ブラック コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス 対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ) 機能ARC/3D/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2 シールド2重/3重シールド 動作温度(℃)80 差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続 UL規格UL/VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ銅線 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度最大4096×2160@30Hz 導体サイズ(AWG[mm2])26 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプイコライザー付き 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)15 ブラック コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス 対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ) 機能ARC/3D/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2 シールド2重/3重シールド 動作温度(℃)80 差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続 UL規格UL/VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズめっき銅線 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度最大4096×2160@30Hz 導体サイズ(AWG[mm2])24 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプイコライザー付き 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ATENKVMケーブル
エコ商品
用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,890 税込3,179
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2L-7D02H21は、最大8K60pに対応したUltra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m)です。ATENデバイスをはじめ、最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで動作するよう設計された高品質なケーブルであるため、8K HDMIコンテンツの需要を満たすことができます。最大解像度 - 8K@60Hzおよび4K@120Hz。最大48Gbpsの高速伝送により、高帯域幅に依存するコンテンツも非圧縮で伝送可能。Dynamic HDRをサポート。低EMIにより、近くにあるワイヤレスデバイスとの干渉を軽減。高品質のスズメッキ銅線を使用した堅牢なメカニカル・デザイン。最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで使用可能
ケーブル長(m)1.8 外径(Φmm)6.3 ± 0.15 材質(シース)PVC AWG【導体】30 最大解像度7680×4320 @ 60Hz(4:4:4) 動作環境80℃ / 規格 UL VW-1(フレームレート) コネクタHDMI(19ピン)オス→オス シールド【ケーブルシールド】アルミシールド シース色Black RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ銅 材質(コネクタ)金メッキ グリーンマーク認定
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ATENLANケーブル
エコ商品
HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルです。 HD映像、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を含む複数の信号伝送を最適化します。 編組とアルミによる二重シールドを採用しているため、ノイズ遮蔽効果が高く、映像信号の品質を保ったまま、長距離伝送を行うことができます。 4K解像度の映像信号を伝送可能です。
用途HDBaseT対応製品に ケーブル長(m)305 ブルー 規格CAT6 直流抵抗≦5% コネクタ形状RJ-45 オス・オス ケーブル外径(Φmm)7.4±0.2 シールドSF/UTPケーブル 動作温度(℃)-20~60 保管温度(℃)-20~60 絶縁抵抗(MΩ/km)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 導体抵抗(Ω/km)≦9.38/0.1 導体サイズ(AWG[mm2])23 静電容量(nF/km)≦330/0.1 ケーブルタイプ巻取式 被覆材PVC
1本
84,980 税込93,478
3日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)10 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)10 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)75 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)75 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-26 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
98,980 税込108,878
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)65 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)65 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-24 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
87,980 税込96,778
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)55 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)55 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-22 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
76,980 税込84,678
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)50 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)50 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-21 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
69,980 税込76,978
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)45 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)45 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-20 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
59,980 税込65,978
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)30 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)30 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-17 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
46,980 税込51,678
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)15 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)15 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
27,980 税込30,778
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)85 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)85 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8362-53 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
109,800 税込120,780
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)70 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)70 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-25 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
89,980 税込98,978
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)25 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)25 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-16 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
39,980 税込43,978
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)80 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)80 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8362-52 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
109,800 税込120,780
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)40 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)40 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-19 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
55,980 税込61,578
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)35 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)35 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-18 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
49,980 税込54,978
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)20 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)20 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-15 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在:十字介在・押え巻:プラスチックテープ重ね巻・遮蔽:アルミポリエステルテープ重ね巻 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)60 構造単線 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン コネクタあり ケーブル外径(Φmm)7.2 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-23 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
79,980 税込87,978
22日以内出荷

ATENDisplayPortケーブル
エコ商品
高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。32.4Gbpsのデータ転送をサポートしており、DisplayPort対応(ゲーミング)PCへの高品質な接続、ATENDisplayPortソリューションとの併用、ラップトップから超高解像度モニターへの接続、または他のDisplayPortインターフェースデバイスへの接続を可能にします。最大8K(7680×4320@60Hz)のクリアな映像。また、5K(5120×2880@60Hz)および4K(4096×2160@120Hz)以前の世代のDPと下位互換性があります。32.4Gbps高バンド幅のハイビットレート対応(HBR3)。MST(MultiStreamTransport)モード搭載で、デイジーチェーン接続によるマルチモニターに対応。前方誤り訂正(ForwardErrorCorrection)機能搭載。ディスプレイストリーム圧縮。32の非圧縮デジタルオーディオチャンネル対応。RoHS準拠
用途DisplayPortの信号のケーブル延長に タイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金 長さ(m)2 外径(Φmm)6.8±0.2 材質(シース)PVC 解像度最大8K(7680×4320@60Hz) コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス 動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA シース色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 導体サイズ(AWG[mm2])30 互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ATENDisplayPortケーブル
エコ商品
本製品は、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortver1.2ケーブルです。伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。最大4KUHD(3840×2160@60Hz)の鮮明なビデオ伝送。MST(マルチストリームトランスポート)対応。最大21.6Gbpsの帯域まで対応。ミラーモードと拡張モードによるデュアルモニター対応。EMI保護を強化するためのスズ引き銅ストランドケーブル。RoHS準拠
ブラック タイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金 長さ(m)3 ケーブル長(m)3 外径(Φmm)6.8±0.2 材質(シース)PVC プラグニッケルメッキ 解像度最大3840×2160@60Hz コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス 動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA シース色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 対応解像度最大3840×2160@60Hz 導体サイズ(AWG[mm2])28 互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷