オフィスサプライ :「usbタイプa」の検索結果

関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に 付属品ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.04 電源バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16 動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1 保管温度範囲(℃)‐20~60 アズワン品番64-8302-11 ケーブル長(cm)35 データ転送速度230Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1 商品タイプ変換器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ATENUSB延長器
RoHS
USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。
用途USBの延長に ケーブル長(cm)30 質量(kg)0.14 電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22 対応カテゴリ5/5e/6 インターフェースUSB2.0 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-40~85度 アズワン品番64-8303-81 最大延長(m)60 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプオス-メス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.3 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8304-07 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2 質量(kg)0.48 消費電力(W)(DC5V)1.76 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 最大解像度1080p、1920×1200 ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8301-28 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの切替に 付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応 コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1 接続台数2 質量(kg)0.06 機能過電流保護機能、自動切替機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% アズワン品番64-8302-71 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB2.0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

ATENUSB延長器
RoHS
ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。
用途USBの延長に ケーブル長(cm)30 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.07 消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95 電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21 対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6 インターフェースUSB2.0 動作環境0~40度 転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5 アズワン品番64-8301-29 最大延長(m)60 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプオス-メス
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にするKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に 最大解像度1920×1200(60Hz) ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM延長器
RoHS
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。 コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して 作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。 ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)150 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)【L】0.32、【R】0.33 消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25 機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-3968-70 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけるモジュールです。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイD-Sub 15ピン キーボード/マウスPS/2 付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタRJ-45×1USBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1 アズワン品番64-8304-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
欠品中

コンピューター/ビデオ ソースがある場所でモニターとして代用します。 EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持します。 ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応しています。相性問題やセットアップのトラブルを解消します。
用途KVMエクステンダーやビデオエクステンダーでローカルモニタを使用しない場合のEDIDエミュレートに ケーブル長(cm)35 仕様ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持 質量(kg)0.042 消費電力(W)0.1(DC5V/1BTU) コネクタ形状D-Sub15pinオス - USBタイプAオス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×66×16 対応(エクステンダー)CE700A、CE750、CE770、CE800B、CE300、CE350、CE370、CE250A、CE-252、VE150、VE170、VE200、VE300T、VE500T、VS1204T、VS1208T、VS1504T、VS1508T(スプリッター)VS132A/VS134A/VS138A、VS-92A/VS-94A/VS-98A、VS-82/VS-84/VS-88、VS0116、VS132、VS102 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8304-32 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200(60Hz) オス形状D-Sub15pin/USBタイプA 変換タイプオス - オス
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.53 消費電力(W)(DC5.3V)3.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44 最大解像度1080p ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8304-15 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.77 消費電力(W)(DC5V)0.45 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度2048×1536(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ATENUSB切替器
RoHS
コンピューター2台でUSBデバイス4台を共有することのできる、2ポートUSBデバイス共有器です。 複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。 ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。 どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかはポート選択リモコンで操作しますので、製品本体は操作の妨げにならない場所に置くことができます。
用途USBデバイスの共有に 接続台数2 質量(kg)0.14 電源USBバスパワー ケーブル長(m)(USB)1.2×2、(リモコン)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×2、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1 アズワン品番64-8302-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

RS-232シリアルインターフェース対応です。USB準拠です。 携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプター等に接続可能です。
用途USBからシリアル信号の変換に 付属品ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.06 電源バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1 保管温度範囲(℃)‐20~60 アズワン品番64-8302-70 ケーブル長(cm)100 データ転送速度230Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1 商品タイプ変換器
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

ATENUSB切替器
RoHS
4台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの共有に 接続台数4 付属品・USBタイプA-USBタイプBケーブル(1.8m)×1・クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.1 電源USBバスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×80×22 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、ホットプラグ対応、多機能プリンター対応 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×4、(デバイス)USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8304-29 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB 2.0
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。 切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.35 消費電力(W)(DC5V)1.38 ケーブル長(m)KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×85×31 最大解像度2560×1600(60Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8471-13 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)8.64 キーボード/マウスUSB
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.54 消費電力(W)(DC5V)0.72 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度2048×1536(60Hz) ディスプレイD-sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.78 消費電力(W)(DC5V)1.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8302-27 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

仕様【バーチャルメディア】対応 トラスコ品番129-0582 質量(g)130 ポート数1 ケーブル長(m)1.8 インターフェース【ターゲット側】D-sub15ピン・USBタイプA、【コンソールポート】ミニUSB 解像度【最大】1920×1200@60Hz アズワン品番64-8302-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ATENUSB切替器
RoHS
コンピューター4台でUSBデバイス4台を共有することのできる、4ポートUSBデバイス共有器です。 複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。 ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。
用途USBデバイスの切替に 接続台数4 質量(kg)0.22 電源USBバスパワー ケーブル長(m)(USB)1.2×2、1.8 m×2、(リモコン)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×4、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1 アズワン品番64-8303-76 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB 2.0
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
HDMI出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。 信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイHDMI キーボード/マウスUSB 質量(kg)0.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×2、HDMI オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ATENUSB延長器
RoHS
コンピューターと4台のUSBデバイスの間の距離を延長ケーブルで最大で12m延長できるUSB2.0エクステンダーハブです。 また、最大5台のエクステンダーハブをチェーン接続することで、USB信号を最大60mまで延長することが可能になります
用途USBの延長に ケーブル長(m)12 質量(kg)0.63 ポート数4 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×41×17 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac) 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% アズワン品番64-8301-24 最大延長(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1準拠 (High / Full / Low Speed) コネクタ形状-アップストリーム(コンピューター)USBタイプA オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム(デバイス)USBタイプA メス×4
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

ATENKVM延長器
RoHS
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)300 付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25 機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8303-68 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC、DDC2、DDC2B
1台
107,900 税込118,690
当日出荷

PS/2互換キーボードマウスから、USBHID互換インターフェースへ変換可能です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用) コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンオス×2 質量(kg)0.06 電源バスパワー 対応OSWindows、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×37×11 対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス、ATEN KVMスイッチ 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8304-47 ケーブル長(cm)90 伝送速度(Mbps)12 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
DisplayPort出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。 信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイDisplayPort キーボード/マウスUSB 質量(kg)0.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア対応USBコンピューターモジュールです。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB 付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
優れた信号補正の技術を提供し、遅延スキュー技術を取り入れて画質の向上に力を注いだコンピューターモジュールです。 USBコネクタは、スマートカード/CACリーダーに対応しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB 付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

ATENUSB延長器
RoHS
USB信号を最大100m延長。最大伝送速度480MbpsのUSB2.0デバイスに対応。ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号およびプラグアンドプレイ対応(ソフトウェアやドライバーは不要)。USBElectricalおよびTimingに準拠。対応OS-Windows、OSX、Linux。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4002Aは、USB機器をツイストペアケーブルで延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。本製品を使用することで、標準的なUSBケーブルによる延長の限界である5mを大幅に超えた、USB信号の延長が可能となります。 セット内容(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(ローカル)(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(リモート) 規格【USB】USB2.0、USB1.1準拠(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート) 電源電源アダプター-(ローカル)、100V~240VDC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート) ケース質量(kg)0.17(0.39lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート) 消費電力DC5V:2.5W:12BTU(ローカル)、DC5V:15W:66BTU(リモート) 材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート) 動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~70℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBタイプBメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクRJ-45×1(ローカル)、RJ-45×1(リモート)・電源‐(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート) アズワン品番64-8302-59 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)、100×76×26(リモート) 最大延長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数【USBデバイス】4台(リモート)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

ATENKVM延長器
RoHS
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで) 付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)【L】0.63、【R】0.64 消費電力(W)【L】3、【R】5.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29 機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV) インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8454-03 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
1台
特価
119,000 税込130,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,890 税込7,579
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ATENKVM切替器
RoHS
HDMIタイプのコンピューター8台とUSB2.0デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能です。 単体では最大8台、3段階のカスケード接続では最大512台のサーバーを切り替えることができます。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に 接続台数512(カスケード) ポート数8 付属品2L-7D02UH×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)3.49 消費電力(W)(DC5V)8.56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44 最大解像度1080p、1920×1200(60Hz) ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×8、HDMI メス×9、ステレオミニジャック×10、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8303-82 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。 コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。 工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)150 付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1 質量(kg)0.47 消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25 機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8302-63 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだUSBコンピューターモジュールです。自動信号補正機能搭載です。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB 付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ATENKVM切替器
RoHS
2ポートのUSB2.0ハブを搭載した2ポートのKVMスイッチです。2ポートUSB2.0ハブ搭載です。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.55 消費電力(W)(DC5.3V)2.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8302-64 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ATENKVM切替器
RoHS
USB2.0ハブを2ポート搭載し、デュアルリンクDVIインターフェースおよび7.1chサラウンドオーディオに対応したUSB DVI KVMPスイッチです。マウスによるポート切替やキーボード言語レイアウトの変更が可能になりました。コンソールキーボードにはゲーミングキーボードの使用も可能です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能で、Sun/Mac用キーボードも使用可能です。
用途デスク周りのPC集約・切替に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56 最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、(シングル)1920×1200 ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM切替器
RoHS
USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応DisplayPort KVMPスイッチです。 DisplayPortを搭載したコンピューターを1コンソールから切り替えて操作できます。 コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。 オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG8308を活用することで、データセンターやサーバールーム における電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと) 準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSE ブレーカUL489×2 動作/保管温度(℃)0~60/-20~60 計測内容アウトレットレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4 入力周波数(Hz)50~60 RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度0.01 最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング) 電源ケーブル3m グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM切替器
RoHS
世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) 材質(ケース)メタル/プラスチック ディスプレイDisplayPort、HDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP キーボード/マウスUSB
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM切替器
RoHS
各1台のUSBキーボードとマウスで最大4台のコンピューターをコントロール可能。CS724KM本体2台をデイジーチェーン接続することで、各1台のキーボードとマウスから最大8台のコンピューターをコントロール。マルチスクリーン-マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、キーボード/マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへ切り替えが可能。マルチスクリーンコントロール※1-ユーザーがモニターのレイアウトをカスタマイズできる直感的なGUI。フロントパネルのボタンからポート選択が可能:キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール(スクロール)、RS-232制御。ホットキーでキーボード/マウス、USB周辺機器、オーディオを個別に切り替え可能。RS-232シリアル制御対応。Windowsオペレーティングシステム対応。ソフトウェア不要。バス電源-外部電源アダプター不要※2。。※1ユーティリティはサードパーティーコンピューターのみインストールされています。※2バスパワーはスイッチに接続されたコンピューターから電源を供給するため、2台以上のコンピューターに接続してください。
用途CS724KMは、1台のキーボードとマウスで最大4台のコンピューターを制御できる4ポートUSBKMスイッチです。さらに、2台のスイッチをデイジーチェーン接続することで、1台のコンソールから最大8台のコンピューターをコントロール可能にします。 仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒) セット内容USBケーブル(USB2.0-A→USB2.0-B1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×4・ステーション選択スライドスイッチ×1 電源電源アダプター入力:100V~240V、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください ケース質量(kg)0.5 消費電力1.69W 材質(ケース)メタル/プラスチック 動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートUSBタイプAメス×2、ステレオミニジャック×1(グリーンフロント×1、リア×1)、RJ-45×1・KVMポートUSBタイプBメス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)・電源DCジャック×1・USBハブUSB2.0タイプAメス×2(フロントパネル×1、リアパネル×1) アズワン品番64-8301-11 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×80.6×25 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大4 互換品番KVMエクステンダーCE924/CE624 キーボード/マウスUSB
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷