オフィスサプライ :「擦れ 防止」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1Gen2。最大10Gbpsの高速転送が可能。USB PD (USB Power Delivery)による最大100W出力に対応。パソコンやタブレット、スマートフォンなどのUSB PD対応機器に急速充電・給電が可能です。映像出力対応・安心のUSB-IF 正規認証品 シールド構造強靭高耐久ケーブル。パソコンとディスプレイを接続するための給電も可能な映像用USB Type-Cケーブルです。・Type-C to Type-C USB3.1 Gen2 ケーブル100cm ・USB PD(パワーデリバリー)対応(USB PD 5A 100W対応)・安心のUSB-IF 正規認証品・充電・電源供給・高速データ転送。映像出力やノートPC・スマホへの給電もケーブル1本で可能※なので、デスクまわりをすっきりできます。※ご使用される機器にDisplayPort Alt Mode(映像出力)対応のUSB Type-Cポートが必要です。折れや断線に強い高密度配線。外側被膜はナイロンメッシュを採用し、ケーブル表面の傷を防止し、擦れやねじれに対して耐久性が向上しています。
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷