4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー緑色 材質ブラス 質量(g)58 タイプペンタイプ 使用温度範囲(℃)15~35 電源単四電池×2本(付属) 連続使用時間最大3時間 寸法(Φ×mm)11×150 波長(nm)532 電池寿命(時間)約3 使用電池単四電池×2本(付属) 到達距離(m)約300 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン 最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー赤色 材質アルミニウム 質量(g)34 タイプペンタイプ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単四電池×1本(付属) 本体寸法(mm)Φ12×87 連続使用時間12時間 最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ) 波長(nm)650 電池寿命(時間)約12 使用電池単四電池×1本(付属) 到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5 使用場所屋内 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター。持ち運びに便利なストラップ穴付。先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます。安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に 仕様点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5 材質アルミニウム 質量(g)34 使用温度範囲(℃)-10~40 本体寸法(mm)Φ12×87 最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ) 波長(nm)650 電池寿命(時間)約12 使用電池単四電池×1(付属) 色(本体) レーザー光色
1本
2,998 税込3,298
欠品中

どこにでも持ち歩きやすい、スリムで軽い美顔器です。 マイクロカレント ・温熱効果 ・赤色LED ・マイクロ音波振動で、お肌のキメを整えてハリツヤを与え、疲れた肌や目を癒してくれる4つの機能を搭載。 乾電池を使わないUSB充電式なので、約27gの超軽量。 リモートワークや毎日のPC・スマホ操作でお疲れの目元に。 あたたかで優しい刺激がお肌のこわばりや目の疲れを癒してくれるので、男女問わず、贈り物としても最適です。
材質アルミ合金+ポリカーボネート 寸法(mm)約150×14×12 本体質量(g)27 バッテリー容量(mAh)350 充電時間(分)約120 連続使用時間(分)約60 入力電圧(V)5 電流(A)0.2 出力(W)1.5 付属品ソフトケース、充電ケーブル(リチウムイオン充電池内蔵)
1個
3,590 税込3,949
6日以内出荷