オフィスサプライ :「エフケーブル」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・「VITA GD」650W電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1規格に準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載。・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120 品名VITA GD 650W 電源AT×12V V3.1 最大出力(W)650 ベアリング【ファン】HYB Bearing 型番VITA-650GD 入力電圧(V)100-240 変換効率(%)≧90% at typical load 保証期間5年 保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO 入力周波数(Hz)50-60 コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:2SATA:6MOLEX:2 入力電流(A)8-4 動作温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・「VITA GD」750W電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1規格に準拠。・PCIe 12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証取得。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載。・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120 品名VITA GD 750W 電源AT×12V V3.1 最大出力(W)750 ベアリング【ファン】HYB Bearing 型番VITA-750GD 入力電圧(V)100-240 変換効率(%)≧90% at typical load 保証期間5年 保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO 入力周波数(Hz)50-60 コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:4PCIe 12V-2x6:1SATA:6MOLEX:2 入力電流(A)9.5-4 動作温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

FSP DAGGER PROシリーズは、PCIe 5.0に準拠した12VHPWRコネクタを搭載しており、最新のIntel. ATX3.0の電源設計ガイドでは、10%のデューティサイクルで100μsの間、電源の定格電力の200%の電力エクスカージョンが発生します。また、標準的なSFXサイズと付属のATXアダプターブラケットにより、ATX、Micro-ATX、Mini-ITXシャーシにSFX電源を容易に取り付けることができます。このコンパクトなサイズでありながら、強力な出力を備えています、 特に、+12Vシングルレールは、VGAカードにフルパワーを提供し、過負荷状態を回避することができます。 さらに、完全なモジュール式で黒色のケーブル設計により、システムに最適なエアフロー・スペースを確保し、簡単に接続することができます。ケーブルマネージメントを作ることで、洗練された外観になります。
仕様SPEC1:80PLUS GOLD フルモジュラー方式 850W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/92mmボールベアリングファン搭載/セミファンレス機能搭載,負荷20%以下かつ湿度25%以下の時に冷却ファンを停止させ、動作音をほぼ無音化する事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 6 x SATA / 2x MOLEX、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP 保証期間10年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

・「VITA GM」850W電源ユニット。・ホワイトカラーモデル。・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・80PLUS Gold認証取得。・Cybenetics gold 認証取得。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載。・フルモジュラーデザイン。・オールホワイトケーブル。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm)140×150×86 品名VITA GM 850W White 電源ATX12V V3.1 ベアリング【ファン】HYB 型番VITA-850GM,W 入力電圧(V)100-240 変換効率(%)≧90 at typical load 保証期間10年 保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4 入力電流(A)11-5.5 動作温度(℃)40 サイズ(mm)【ファン】120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

・「VITA GM」1000W電源ユニット。・ホワイトカラーモデル。・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・80PLUS GOLD認証取得。・Cybenetics GOLD認証取得。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載。・フルモジュラーデザイン。・オールホワイトケーブル。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm)140×150×86 品名VITA GM 1000W White 電源ATX12V V3.1 ベアリング【ファン】HYB 型番VITA-1000GM,W 入力電圧(V)100-240 変換効率(%)≧90 at typical load 保証期間10年 保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4 入力電流(A)12-6 動作温度(℃)40 サイズ(mm)【ファン】120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

「MEGA TI」1350W電源ユニット。ATX 3.1対応。80PLUS Titanium認証取得。PCIe 12V-2x6 コネクタを2基搭載。電力サージや突然の負荷変化による遅延を最小限に抑える設計「FSP MTLC (Micro Tolerance Load Control) 」。105℃ 日本ブランド製バルクコンデンサ採用。135mm 流体動圧軸受ファン搭載。Eco セミファンレスコントロールスイッチ搭載。独自の「Off-Wet, Off-Dust , Off-Stain」コンフォーマルコーティング。フルブリッジの最高級トポロジー & LLC コンバーター +同期整流器 & DC-DC コンバーター。フルモジュラーケーブルデザイン。各種保護機能搭載
仕様PFC:Active ≧ 0.9●ホールドアップタイム:≧17ms @ 80% load●変換効率:0.94 寸法(mm)180×150×86 規格ATX12V 3.1 電源(規格)ATX12V V3.1 最大出力(W)合計1350 ベアリングファン:Fluid Dynamic Bearing 型番MEGA-1350TI 入力電圧(V)100-240 保護回路OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタMB 20+4 PIN:1、CPU 4+4 PIN:2、PCIe 6+2 PIN:6、PCIe 12V-2x6:2、SATA:10、MOLEX:6 入力電流(A)8-15 動作温度(℃)50 サイズ(mm)ファン:135 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS TITANIUM MTBF(時間)100000
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷