絞り込み
ブランド
  • avail(アベル)
  • モノタロウ(353)
  • メディアカバーマーケット(30,430)
  • エレコム(4,979)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,406)
  • サンワサプライ(3,056)
  • ナリカ(2,955)
  • エスコ(2,923)
  • コクヨ(2,528)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,328)
  • StarTech.com(1,923)
  • YAMAZEN(山善)(1,744)
  • ナカバヤシ(1,731)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,413)
  • レイ・アウト(1,271)
  • RS PRO(1,219)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,082)
  • トーエイライト(1,005)
  • Canon(999)
  • オーム電機(989)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル)Go Go Bird ゴーゴーバードavail(アベル)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
【本物の鳥の羽ばたきを再現】GoGoBirdは本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 【予備バッテリー2個付属】遊ぶときに便利な予備バッテリー付(電池は合計2個付属) 【自動回避機能】便利な障害物回避機能(自動回避モードのON/OFF切り替えが可能) 【高度維持機能】飛び立った時の高度を維持することができ、高い位置から飛ばすと長く飛行することができます。 【全世界に広まっている】全世界で20万羽飛んでいる鳥型ドローン!まるで本物の鳥のように翼を羽ばたかせて飛行します 【新基準に対応】本機体の重量は約17gなので、100g以下のため機体登録は不要です。今まで通り遊べます。
用途広い場所でのおもちゃとしてセット内容Go Go Bird本体×1、コントローラ―×1、専用リチウムイオンバッテリー x2(一つは本体に取付済)、ドライバー ×1、専用USB充電器×1、日本語スタートアップガイド×1、日本語マニュアル×1質量(g)約18(バッテリーを取り付けた状態)通信方式2.4GHzバッテリーLi-ion寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約280×約190×約62使用電池リモートコントローラー用:単四形乾電池2本(別売)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40バッテリー容量(mAh)100通信距離(m)最大30(最高飛行高度)飛行時間(分)約7(バッテリー1個あたり)
iPhone SE 4.7インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル)iPhone SE 4.7インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルムavail(アベル)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ケースに干渉しないスタンダードサイズガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約59.0×129.9
5000mAh PowerDelivery20W 2台同時充電対応コンパクトサイズ モバイルバッテリー Mignonne(ミニョン) avail(アベル)5000mAh PowerDelivery20W 2台同時充電対応コンパクトサイズ モバイルバッテリー Mignonne(ミニョン)avail(アベル)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利なモバイルバッテリー最大20Wの高速充電に対応(Type-Cポート接続)温度センサー、過電流、過充電・過放電保護、ショート保護機能搭載接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能搭載
バッテリー容量(mAh)5000
PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器 avail(アベル)PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器avail(アベル)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
直結のUSB CケーブルとUSB Aポート付き
用途電源プラグは90度折りたたみ可能なので、カバンの中やポケットの中で引っかかったり一緒に入っているものを傷つける心配がありません仕様PowerDelivery:PD20W対応ブラック長さ(m)1.5保証期間6ヶ月
PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器 avail(アベル)PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器avail(アベル)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Type-C(PD: Power Delivery3.0)ケーブルとUSB-A(QC)ポートを備え、2台同時充電が可能Type-C(PD)接続なら最大20Wの高速充電に対応接続機器を自動認識して最適な充電ができるSmartIC機能90°折たたみプラグで持ち運びに便利次世代半導体であるGaN(窒化ガリウム)ICを搭載。使用中の発熱を抑え、小型化を実現100~240V対応なので海外でも使用可能
ホワイト出力【Type‐C出力】PD3.0 : DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB‐A出力】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) 【C+A同時出力】5V/3A (最大15W)コード長さ(m)約1.5コネクタ形状Type‐C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40入力AC100V~240V 50/60Hz 0.8A
Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 avail(アベル)Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器avail(アベル)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
スマートフォンの急速充電やタブレットモバイルバッテリーの充電など、家庭用コンセントから直接充電できます最大出力2.4AのUSBポート付なので、機器を2台同時に充電できますUSBポートには接続機器を自動判別して最適な充電できる機能を搭載離れた場所でも充電に便利なコード長さ約2mコンパクトな設計&折りたたみプラグで持ち運びにも便利100~240V対応なので海外でもご使用になれます
質量(g)約74出力Type‐C:DC5V/2.4A(MAX)、USB‐A:DC5V/2.4A(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器 avail(アベル)PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器avail(アベル)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
最大20W対応のType-C x1(Power Delivery3.0)を搭載したコンセント用AC充電器USB PD-PPS機能搭載で充電デバイスの電力需要を自動検知し、最適な電圧電流で充電90°折りたたみプラグで持ち運びに便利100~240V対応なので海外でも使用可能
寸法(mm)約39.6×33×34.4質量(g)約41出力Type‐C:5V/3A, 9V2.22A, 12V/1.67A(最大20W)入力AC100~240V, 50/60Hz, 0.5A出力端子Type-C (Power Delivery 3.0)
iPhone15/15Pro 14/14Pro 13/13Pro対応保護ガラス avail(アベル)iPhone15/15Pro 14/14Pro 13/13Pro対応保護ガラスavail(アベル)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ケースに干渉しないスタンダードサイズガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書兼保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33本体サイズ(mm)約65.7×141.7
iPhone16 6.1インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル)iPhone16 6.1インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルムavail(アベル)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ケースに干渉しないスタンダードサイズガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約65.7×141.7
iPhone15Pro対応フチまで全面保護 液晶画面保護強化ガラス avail(アベル)iPhone15Pro対応フチまで全面保護 液晶画面保護強化ガラスavail(アベル)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
画面を広くカバーする全面保護タイプガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書兼保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33本体サイズ(mm)約67.6×143.6
iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル)iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルムavail(アベル)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
画面を広くカバーする全面保護タイプガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1厚さ(mm)ガラス本体:0.33寸法(幅W×高さH)(mm)約68.2×144.2
お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン avail(アベル)お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーンavail(アベル)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器スマートフォンを約2回フル充電温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属
付属品microUSB充電ケーブル×1(約50cm)ライトグリーン質量(g)約110出力[USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A入力microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2Aバッテリー容量(mAh)3.7V/5000サイズ(mm)約W63.8×H92.8×D13.6蓄電時間(時間)約4
オフィスサプライ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら