オフィスサプライ :「自動切替機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル) 動画あり
【本物の鳥の羽ばたきを再現】GoGoBirdは本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 【予備バッテリー2個付属】遊ぶときに便利な予備バッテリー付(電池は合計2個付属) 【自動回避機能】便利な障害物回避機能(自動回避モードのON/OFF切り替えが可能) 【高度維持機能】飛び立った時の高度を維持することができ、高い位置から飛ばすと長く飛行することができます。 【全世界に広まっている】全世界で20万羽飛んでいる鳥型ドローン!まるで本物の鳥のように翼を羽ばたかせて飛行します 【新基準に対応】本機体の重量は約17gなので、100g以下のため機体登録は不要です。今まで通り遊べます。
用途広い場所でのおもちゃとして セット内容Go Go Bird本体×1、コントローラ―×1、専用リチウムイオンバッテリー x2(一つは本体に取付済)、ドライバー ×1、専用USB充電器×1、日本語スタートアップガイド×1、日本語マニュアル×1 質量(g)約18(バッテリーを取り付けた状態) 通信方式2.4GHz バッテリーLi-ion 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約280×約190×約62 使用電池リモートコントローラー用:単四形乾電池2本(別売) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)約40 バッテリー容量(mAh)100 通信距離(m)最大30(最高飛行高度) 飛行時間(分)約7(バッテリー1個あたり)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)