レーザ保護めがね RSシリーズ理研オプテック当日出荷
★He-Ne,Krypton,He-Ne(ルビー)対応可能です。★矯正眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプです。★ツルの角度調整・長さ調整が可能なので、快適なフィット感を得られます。★ひさしにソフトクッションを使用しているので、顔当たりが良く、レーザ光の侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)質量(g)48タイプ1眼式フレームタイプ:RS-80光学濃度(OD)6適合波長(nm)600~700使用可能なレーザの種類He-Ne・Krypton・He-Ne(ルビー)可視光線透過率(%)0.1アズワン品番1-3805-14