透明クリップボードリヒトラブ当日出荷
サイドストッパー付(用紙がきれいに揃うサイドストッパー付き。)5mmピッチの目盛り付(サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線が引けます。)ペンホルダー付(軸径7.5mm~11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。)ペンキーパー対応(鉛筆やボールペンの紛失を防ぐ便利なペンキーパーA-538<別売>が取り付けできます。
サイズA4材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POMタイプタテ縦(mm)323横(mm)235綴じ枚数40
AQUA DROPs クリップボードリヒトラブ(8件のレビュー)当日出荷
薄型のボード裏面はキラキラ光る水滴をイメージしたピンドットエンボス入り。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
軸径7.5mm~11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。
A-538ペンキーパーも取り付けできます。
サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線がひけます。
本体上部に吊り下げ用フック穴(8mm径)付き。
板厚(mm)2材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POMサイズA4タイプタテ縦(mm)323横(mm)235綴じ枚数40