オフィスサプライ :「厚み8mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
忘れもの・なくしものを防ぐ。財布やかばんなど大切な荷物に入れておくと、iPhoneの「探す」アプリからありかを探せるカード型のスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。財布やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方は、電源ボタンを押してスマートトラッカーを自分の荷物に入れておくだけ。iPhone・iPad・Macデバイスの「探す」アプリから位置情報を調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 。ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 。QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 。※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 。スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付きです。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って、荷物のありかを確認できます。 。本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 。水濡れやホコリに強い、IP68の防塵防水規格です。 。※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートトラッカーが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 ※約40m以上離れた場合 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色筐体:ブラック
質量(g)約11(本体のみ)
対応OSiOS 17/16/15、iPadOS 17/16/15 ※2024年1月時点
外形寸法幅約85.5mm×高さ約54mm×奥行約1.7mm
充電時間約6時間 ※20℃~40℃の環境で充電した場合
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
使用環境条件【動作時環境条件(温度)】:5℃~35℃、(相対湿度):20%~80%(ただし、結露なきこと)【保管時温度)】-5℃~50℃●環境条件【保管時湿度)】10%~90%(ただし、結露なきこと)
充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のエレコムのワイヤレス充電器に対応しております。 ※本製品にワイヤレス充電器は付属しておりません。
充電可能回数繰り返し充電回数:最高300回
稼働時間(フル充電での連続稼動)最大6カ月 ※ご利用状況により、3カ月以内の充電を推奨します。
音量(dB)アラーム:60
Bluetoothバージョン:Bluetooth標準規格 version5.2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。