オフィスサプライ :「引っ越しソフト」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
色ブラック
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し
付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール
対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ
質量(g)243
消費電力(W)36
対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)
コネクタ形状USB3.0 TypeB ×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×114×60
インターフェースUSB3.0
保証期間1年間
設置姿勢水平
入力電圧DC+12V 3A
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。