オフィスサプライ :「速度 測定 器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC
仕様システムファンなし
付属品標準バッテリー、リカバリーディスク
質量(g)720
消費電力(W)約35W(最大)
電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません
動作方式電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプ
センサー加速度センサー、照度センサー
マイクロホン内蔵×1
インターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1
バッテリーリチウムイオン(※着脱可能)
メモリー容量8GB
解像度1920×1200(WUXGA)
バッテリー電圧(V)7.6
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(充電時)
使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています、世代:Elkhart Lake
充電時間(時間)約3時電源オフ時)、約3(電源オン時)
スピーカー1W×2
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)
バッテリー容量(mAh)4100
画面サイズ8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル
OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと)
位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
防水性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)
BluetoothBluetooth 5.1(Class1)
カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
輝度(cd/m2)400
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0
駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時、EITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく
バッテリー容量(Wh)31.16
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。