オフィスサプライ :「ACアダプタ DC12V 1.5A」の検索結果
Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク
種別CPU世代:Elkhart Lake
質量(g)約800
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)
規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)
ランプ電源ランプ、ストレージアクセスランプ動作:
インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)
メモリー容量8GB
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s)
使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)
使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと)
IP等級IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G
ストレージ128GB M.2 SSD
1個
¥159,800
税込¥175,780
70日以内出荷
Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属
用途ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ
仕様拡張ベイ:M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用)
付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク
種別CPU世代:Tiger Lake
質量(g)約940
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)
規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約30(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×36(突起部含まず)
ランプ動作:電源ランプ、ストレージアクセスランプ
インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)
メモリー容量8GB
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※付属のVESAマウントキット使用した場合
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)
チップセットCPU内蔵
使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと)
IP等級IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G
ストレージ256GB M.2 SSD
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。