オフィスサプライ :「SSDケース」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11 インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0 コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM) 保証期間1年間 付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール 外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4 適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ 向き【設置方向】水平
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
【筐体】ブラック 質量(g)64 外形寸法(mm)130×78.8×15.7 コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
質量(g)65 保証期間1年間
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。SSDの換装に便利なデータ移行ソフト「HD革命Copy Drive Lite」付きです。
対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11 インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0 コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM) 保証期間1年間 付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール・HD革命 Copy Drive Lite 外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4 適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ 向き【設置方向】水平
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む) 【筐体】ブラック 質量(g)64 外形寸法(mm)130×78.8×15.7 対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります コネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本製品はUSB TypeCとTypeAのコネクタを本体に搭載し、直接パソコンやiPadへ接続できるスティック型M.2 SSDケースです。 USBケーブルの交換をすることなくTypeA、TypeCのどちらのUSBポートにも直接接続できて便利です。 また、Windows、Mac OSの他にもiPad OS(USB Type C搭載)でも使用可能です。
対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・Windows11・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15・macOS Big Sur 11・iPad OS 14.4・iPad OS 15 インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB2.0 コネクタ形状USB3.2 Gen2 TypeA/C 質量(g)約42 保証期間1年間 付属品SSD固定用ゴム:1個 ・シリコン製放熱シート :1枚・セットアップガイド :1部 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール 外形寸法(mm)140×34×12.8 適合機器USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0ポートを搭載したWindowsパソコン, Mac OS PC,USB Type C搭載iPad(iPad Pro3,iPAD Air4, iPad Mini 6) 向き【設置方向】水平
1個
4,998 税込5,498
欠品中

USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現!M.2 NVMe SSDケースです。組み立ててケーブルで接続するだけで内蔵SSDに匹敵するスピードでデータ処理が可能に。高温による性能低下を防ぐ、熱を逃がしやすい筐体設計です。 ※データ転送速度は実測値です。
用途USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現する、NVMe規格のM.2 SSD(最大4TB)に対応したケースです。 。PCIeトンネリングに対応しているため、USB4、Thunderbolt 4/3ポートに接続することで内蔵SSDに匹敵するスピードでOSのインストールやデバッグ処理、システム全体のバックアップなどを行えます。従来の外付けSSDより作業効率が格段にアップします。 。システム開発・評価時はもちろん、動画やゲームのデータ移行も高速で行えます。 。Macの起動ディスクとしても使用可能。iPad Proでも使用できるため、高いパフォーマンスで容量を拡張できます。 。USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))やUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))などでも使用可能。USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコンやiPadでUSBデバイスとして使用できます。 。熱を逃がしやすいアルミ筐体&付属のシリコン製放熱シートで、高温になりやすいM.2 SSDの熱を効率よく逃がします。また、付属のシリコンカバーで低温やけどを防ぎます。 。底面カバーのネジ止めは1本のみですぐに開閉できます。SSDはロックノブを装着して押し込むだけで簡単に固定できます。 。組み立て用のドライバーに加え、予備のネジ・ロックノブも付属します。 。USB 40Gbps対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)を付属しています。購入してすぐに使えます。 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール 付属品シリコンカバー1個、USB 40Gbps(USB4(Version1))対応 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)2枚、ドライバー1本、予備ネジ1本、予備ロックノブ1本 【筐体】ブラック 備考※付属ソフトはWindowsパソコンのみ対応です。 対応OSmacOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Windows 11/10、iPadOS 17/16/15 コネクタ形状USB Type-Cポート 適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載したMacシリーズ、Windowsパソコン、iPad 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×104×20 インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version1))/USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0) 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。 ・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/CopyDriveLite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite 付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)、ソフトウェアガイド 【筐体】ブラック 質量(g)64 外形寸法(mm)130×78.8×15.7 対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります コネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。 高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。 また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。 ・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。 ・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。 ・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。 ・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。 ・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。 ・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。 ・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。
仕様【盗難防止】有、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品USB3.1 Type-Cケーブル1本、ACアダプタ1個、電源ケーブル1本、セットアップガイド1部、保証書1部、HDサポートツールインストールガイド1部、ディスク固定金具1個、2.5インチ用マウンタ4個、2.5インチドライブ固定用ネジ8本、ハードディスク固定用ハンドル4個、ハードディスク固定用ネジ8個、ドライバー1個 【筐体】ブラック 質量(g)1700 外形寸法(mm)126×215×166 消費電力(W)60 コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC ×1 入力電圧(V)DC+12 適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ 保証期間1年間 ファン【冷却】○ 向き【設置方向】水平
1個
23,980 税込26,378
当日出荷