オフィスサプライ :「基板用電流センサ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワンWebサーバー機能付き制御基板
ローカルでWebサーバ機能を持たせたクラウドサーバを必要としないスタンドアロンのIoT装置 プログラミング無しでクラウドサーバを通さずにブラウザからリレー接点 のONOFF・絶縁信号入力 のHIGH・LOWを確認可能 IPアドレスをブラウザに入力するだけでリレー接点 のONOFF、絶縁信号入力 の監視が可能 ターミナルよりIP・MACaddress・サブネットマスク・ゲートウェイ・DNSサーバの変更が可能 本体内部にWEBサーバ 機能を持つことでクラウドサーバが不要になりサーバ維持費が掛からない低コストな運用が可能 回路図、設計情報、便利な展開接続図・応用作例などをWeb上で公開中 オープンソース化によりすべてのサンプルプログラムの改変が可能 ArduinoLeonardo互換によりUSBよりソース書きこみが可能
仕様メインIC:ATMEGA32U4(ArduinoLeonardo互換)、W5500 付属品ADBSDIO DINレール取り付け板、ネジ、基板スペーサ、ナット 質量(g)106 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源(V)USB電源 5、電源入力部 8~26 消費電力(W)最大5 定格リレー接点電圧/電流:AC 125V 3A/DC 30V 3A 定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24 接点電源:M3ねじ端子、入力部:M3ねじ端子2P2点 、 M3ねじ端子2P3点、ピンソケット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×37×162(スペーサを含まず) 外部インタフェース有線LANコネクタ、USB Type-B、電源入力部、絶縁信号入力 2点、リレー接点 出力2点
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ 対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン 対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種 電源USB 5V 出力端子COM/NO/NC (1C) 定格電圧(V)AC250、DC30 定格電流(A)10 寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず) 質量(g)約110 使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷