●展示会用USBボタンインターフェイスはPCにキーコードを送出できるUSBのボタン。
●展示会で不特定多数のお客様に動的な展示を見てもらうときなどに最適なボタンです。
●タカチ製のケースとセイミツ製ボタンを使用した堅牢仕様でタフな環境にも対応。
●キーコードをソフトウェアから変更することで、様々なイベント・展示に対応します。
●人数集計など単純入力業務に使えます。
●工事現場などでの簡易な入力装置(粉塵等に比較的強く手袋などをしていても入力可能です。
寸法(mm)W226×H115×D81.5
質量(g)約520
使用温度0~40℃(結露なきこと)
保証期間1年間
電源USB電源
仕様●搭載ボタン:PS14-S-12●ケース:TWS11-8-22●USB規格:USB 1.1 HIDキーボードとして動作●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
マイナスドライバーで線を端子台に繋げるだけで簡単にUSB接続のスイッチを作ることができます。展示会、文化祭などイベント会場の他、アミューズメント機器等で、パソコンにスイッチやセンサを繋ぎたい時、お役に立ちます!ドライバが入れられないレンタルPCや指定ソフト以外、インストール禁止な会社のパソコンでも使用可能なのも大きな特徴です。本製品には4つまでのスイッチとセンサを接続する事が出来きます。Windowsの設定ソフトを用いてキーボードやマウス、ジョイスティックなどの入力を割当てる事が出来ます。
サイズW40×D90×H25mm(突起部ふくまず)
出力センサ用:5V(USB電源を供給)
対応OSWindows10/Windows 8 / 7 / Vista / XP
インターフェースUSB ミニB
梱包内容USB DELEGATER B本体 / 配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m) (USBケーブルは付属しません)
スイッチ数最大入力:4
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ
対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン
対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種
電源USB 5V
出力端子COM/NO/NC (1C)
定格電圧(V)AC250、DC30
定格電流(A)10
寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)
質量(g)約110
使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
●ケースはタカチ電機工業製LCS115H-N-DD、スイッチはセイミツ工業PS-14-DN-Kを使用
ケースとスイッチはそれぞれ定番のタカチ社・セイミツ社パーツを使用。
安心の耐久性を提供します。
●様々なデバイスで使用可能
汎用的なUSB入力デバイスとして、WindowsPC以外にもスマートフォンやタブレット、MACなどで使用が可能
USBケーブル一本で動作するため、フレキシブルに取り回して使用いただけます。
●ソフトウェアからキーコードの変更が可能
WindowsPCと接続することでキーコードの変更が可能。
様々な展示に活用することができます。
※キーコード変更ソフトウェアはWindowsPCのみ対応となります。
また、個別の機器での使用可否についてはサポート対象外となります。
保証期間お買い上げから6ヶ月間
電源USB電源
サイズ(mm)74×120×32.5
質量(g)約160
仕様●搭載ボタン:PS-14-DN-K●ケース:LCS115H-N-DD●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応●動作温度:0 ~ 50℃(但し結露なきこと)
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。