オフィスサプライ :「IoT センサ」の検索結果
IchigoJamを高度な赤外線学習リモコンとして動作させる事が可能な拡張基板です。基板上に7個のスイッチを搭載し、それぞれスイッチ毎に赤外線リモコン信号を基板本体内に記録可能です。ユーザーが簡単にIchigoJamでIoT的な使い方のできる赤外線リモコンシステムを作成できます。IchigoJamのI/Oピンに接続するだけの簡単取付です。リモコン基板単体でもリモコン信号の記録、送出が可能です。あらかじめ各スイッチにリモコン信号を記憶させることで”OUT 2,0”などの簡単なコマンドでIchigoJamから各スイッチをコントロールできます。難しかった家電製品やエアコンの操作もIchigoJam BASICで操作可能です。外部センサを取り付けられるSENSOR端子を用意し、接続用の6ピンソケットを同梱しました。各種センサとの連携で自宅の家電をスマート家電に進化します。赤外線発光ダイオードを放射状に9個搭載することで送出範囲を半天球上にサポートし、IchigoJamのI/Oピンを操作し学習した赤外線リモコン信号を広範囲に送出することができます。一般的な家電協フォーマットのおよそ50倍の記憶バッファ300バイトを大容量をご用意しました。
対応機種IchigoJam T/S 以降 (初代IchigoJamおよび互換機はPIN形状により非対応)
スイッチ数記録可能スイッチ:7個
適合周波数赤外線:38kHz
バッファメモリ1chあたり300バイト×7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×75×50(突起部除く)
質量(g)約20
動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60% (結露なきこと)
付属品ネジセット、1×6ピンソケット、保証書1部
保証期間お買い上げから1年間
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。