オフィスサプライ :「重量 台」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様テンキーあり 質量(kg)約2.0 型番ThinkPad L580 メモリー8GB 保証期間1年間 使用CPUCore i5 8世代 画面サイズ15.6インチ OSWindows11 Pro Webカメラあり ストレージSSD256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

13.3インチで軽量なモバイルタイプ
用途営業端末 その他【WEBカメラ】あり【テンキー】なし 付属品ACアダプタ 質量(kg)1.18 型番Lenovo ThinkPad X390 保証期間1年間 使用CPUCorei5 10世代 画面サイズ13.3インチ OSWindows11 Pro 容量(GB)8 ストレージ【SSD】256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

未使用品のお手軽AndroidタブレットPC! 閲覧端末として最適。
用途営業端末 仕様RAM:3GB 付属品箱/ACアダプタ/USBケーブル/カードスロットピン/マニュアル 質量(g)460 型番ZAAE0037JP 保証期間90日間 使用CPUUnisoc T610 1.8GHz(オクタコア) 外部メモリーmicroSDXC(最大2TB)対応 画面サイズ10.1インチ OSAndroid12~ Webカメラあり 無線LANあり ROM32GB
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST45 V3 モデル 7DH5A00YAP
エコ商品、RoHS
ThinkSystem ST45 V3(SATA)/EPYC-4124P(4) 3.80GHz×1/PC5-44800 16.0GB(16×1)/DPtoVGA/POW(300W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●FD:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●本体重量(kg):最大: 8.56●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●梱包個数:1梱包●CPU:EPYC 4124P●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 2/2 (オプションにより 3/3)●RAIDアダプタ:D. オプションにより対応可●その他バス:Express3.0 x1: 空1/全1、Express3.0 x16: 空1/全1●インストールOS:なし●CD:なし●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CPU数(最大):1個●メモリタイプ:PC5-44800 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×316.00(D)×376.00(H) mm●L2キャッシュ:16MB×1 L3キャッシュ●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:なし 備考システム管理機能: 標準装備 / 電源AC 100-240V/50-60Hz 周波数3.80GHz 最大消費電力(W)221 チップセットPRO-665 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [1ポート] (Realtek RTL8111FP)
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)300w Yoga Gen 4(N100/8/W11PEduc/11.6)
エコ商品、RoHS
仕様●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メインメモリ(最大):8GB●電気通信事業法:適合●VCCI:対応●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体重量(g):1250●メモリスロット(空/全):0/0●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●SIM情報:なし●ストレージ容量:128GB●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●ストレージタイプ:UFS●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●メインメモリ(標準):8GB●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:11.6型●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 最大消費電力(W)45 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/1T*2/3Y)
エコ商品、RoHS
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 2.0TB(1.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メインメモリ(標準):16384MB●梱包個数:1梱包●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●本体重量(kg):最大: 11.96●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●CPU数(標準):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●メインメモリ(最大):131072MB●CPU数(最大):1個●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●VRAM:オンボード: 16MB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●HDD容量(標準):2048GB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●ディスクコントローラ:E:SATA 備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス 電源AC 100-240V/50-60Hz 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
969,800 税込1,066,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)300w2in1(N100/8/その他128G/W11PEdu/11.6)
エコ商品、RoHS
仕様●メインメモリ(標準):8GB●ストレージ容量:128GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●附属品:電源コード、45W ACアダプター、マニュアル類●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):8GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体重量(g):1280●J-Moss:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ディスプレイサイズ:11.6型●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 13.06kWh/年(AA)●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:UFS●PCグリーンラベル:適合●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 最大消費電力(W)45 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/2T*2/3Y)
エコ商品、RoHS
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 4.0TB(2.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●本体重量(kg):最大: 11.96●VCCI:対応 VCCI-A●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●CPU数(最大):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●ディスクコントローラ:E:SATA●梱包個数:1梱包●CPU数(標準):1個●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):4096GB●HDD容量(最大):24000GB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ 備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス 電源AC 100-240V/50-60Hz 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
989,800 税込1,088,780
8日以内出荷