オフィスサプライ :「H8 LED」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo V15 Gen 4 (Core i5-13420H/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型ワイド)
エコ商品
仕様●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/1●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 FHD TN液晶(約1677万色、16:9)、光沢なし●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●SIM情報:なし●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●対応SIMサイズ:なし●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録
付属品電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類
消費電力(W)最大:65
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1670
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.2×235.8×19.9
メモリー容量(標準)8GB
ディスプレイ15.6型ワイド
解像度1920×1080ドット
使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサー
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
タッチパネル方式非搭載
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 2.0×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1)
オフィスソフトなし
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1/1●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●対応SIMサイズ:なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●WiMAX:なし●最大消費電力(W):65●SIM情報:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ディスプレイサイズ:15.6型●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●ストレージ容量:256GB●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●WWAN:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●その他ドライブ:なし
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1670
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型ワイド
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
OSWindows 11 Pro
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。