オフィスサプライ :「ddr3l」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電波法備考:無線機器非搭載の為●メインメモリ(標準):16384MB●CD:なし●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●筐体:ラック型 1U●システムバスクロック:4800MHz●PCグリーンラベル:未適合●VCCI:対応 VCCI-A●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:Matrox G200●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU:Xeon E-2414●VRAM:オンボード: 16MB●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●梱包個数:1梱包●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メモリスロット(空/全):2025/03/04●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 8.97
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌日出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2436(6) 2.90GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:Xeon E-2436●筐体:タワー型 / オプションにより5U●PCグリーンラベル:未適合●電波法備考:無線機器非搭載の為●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●インストールOS:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●VRAM:オンボード: 16MB●HDD容量(最大):122880GB●VCCI:対応 VCCI-A●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●メインメモリ(最大):131072MB●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●グラフィックコントローラ:Matrox G200●CPU数(最大):1個●CD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 (オプションにより 16/16)●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:18MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●FD:なし●梱包個数:1梱包●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):2025/02/02●本体サイズ(H×W×D):176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2
備考システム管理機能: 標準装備 /
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 15.81
周波数2.90GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌日出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 2.0TB(1.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メインメモリ(標準):16384MB●梱包個数:1梱包●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●本体重量(kg):最大: 11.96●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●CPU数(標準):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●メインメモリ(最大):131072MB●CPU数(最大):1個●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●VRAM:オンボード: 16MB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●HDD容量(標準):2048GB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●ディスクコントローラ:E:SATA
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス
電源AC 100-240V/50-60Hz
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
翌日出荷
ThinkSystem ST45 V3(SATA)/EPYC-4124P(4) 3.80GHz×1/PC5-44800 16.0GB(16×1)/DPtoVGA/POW(300W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●FD:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●本体重量(kg):最大: 8.56●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●梱包個数:1梱包●CPU:EPYC 4124P●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 2/2 (オプションにより 3/3)●RAIDアダプタ:D. オプションにより対応可●その他バス:Express3.0 x1: 空1/全1、Express3.0 x16: 空1/全1●インストールOS:なし●CD:なし●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CPU数(最大):1個●メモリタイプ:PC5-44800 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×316.00(D)×376.00(H) mm●L2キャッシュ:16MB×1 L3キャッシュ●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:なし
備考システム管理機能: 標準装備 /
電源AC 100-240V/50-60Hz
周波数3.80GHz
最大消費電力(W)221
チップセットPRO-665
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [1ポート] (Realtek RTL8111FP)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。