1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。
用途俯瞰撮影、三脚 質量(kg)1.66 段数4段 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)225 収納寸法・長さ(mm)440 伸長(mm)1590
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング