オフィスサプライ :「Φ15」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスタンド
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。 金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。 ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ケーブルクランプ×2 材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック 寸法t(mm)(天板)3 寸法D(mm)(天板)230 寸法W(mm)(天板)230 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワダイレクトカバーセット
Apple pencilの先端を保護するカバー3個、本体を持ちやすくするカバー1個のセットになります。 先端の保護、本体を持ちやすくするカバーで快適に使用ができます。
セット内容ペン先カバー×3個本体カバー×1個 長さ(mm)約60(本体カバー) ホワイト 直径(Φmm)約15(本体カバー) 材質(ペン先)シリコンゴム
1個
519 税込571
4日以内出荷

サンワダイレクトカバーセット
Apple pencilの先端を保護するカバー3個、本体を持ちやすくするカバー1個、キャップホルダー1個のセットになります。 先端の保護、キャップ紛失防止、本体を持ちやすくするカバーで快適に使用ができます。
セット内容ペン先カバー×3個本体カバー×1個キャップ紛失防止ホルダー×1個 長さ(mm)約60(本体カバー) ホワイト 直径(Φmm)約15(本体カバー) 材質(ペン先)シリコンゴム
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0
エコ商品
コネクタを本体に収納できるので、持ち運びの際にコネクタが邪魔にならず便利です。また、断線や破損も防ぎます。コンパクトな筐体に1.2mのロングケーブルを採用しており、長さを5段階に調整可能です。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。ケーブル仕様:OD5.2mmx厚さ1.5mmx長さ1.2M
質量(g)約46 ケーブル長(m)約1.2※コネクタカバーの長さを含む コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×5.4×2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約15×5 USBPD仕様:最大DC20V/3A(60W)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。 スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます 金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。 ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。 机にしっかり止めることができるクランプ式です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ケーブルクランプ×2 材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック 寸法t(mm)(天板)3 寸法D(mm)(天板)230 寸法W(mm)(天板)230 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング