パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター
完全非同期式コピー
最大33MB/Sの高速転送
いろいろなフォーマットに対応
仕様同時書込枚数:7枚
セット内容電源ケーブル
適合機器SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。
バッファメモリ128MB
対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)
耐久性SDスロット:約5000回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。
転送速度(MB/sec)Read約33、Write約31
読込速度(最大)31MB/s
書込速度(MB/s)(最大)33
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
パソコンなしでUSBメモリをコピーできるUSBデュプリケーター
完全非同期式コピー
最大33MB/Sの高速転送
いろいろなフォーマットに対応
セット内容電源ケーブル
適合規格SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。
枚数(同時書込)7個
バッファメモリ128MB
対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)
耐久性USBポート:約1500回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。
転送速度(MB/sec)(Read)約33、(Write)約31
読込速度(最大)31MB/s
撥水加工無し
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター。完全非同期式コピー。非同期コピーは、コピーが終了したSDカードから次のSDカードへ差し替えてコピーを続行できる機能です。最大33MB/Sの高速転送。いろいろなフォーマットに対応。最大3つまで同時にコピーすることができます。小型なので机の上での作業にピッタリなサイズです。2種類のコピー方法があり、早くコピーするスマートモード、完全にコピーする全体(RAW)モードが選べます。画面で状況を確認しながら使用ができます。機能はコンペア、消去、フォーマットなどの機能があります。4種類のデータの消去方式があり、通常の削除だけでなく、セキュリティの高いDoD方式(米国国防総省方式)にも対応しています。
付属品電源コード(12V 5A)、マニュアルCD、帯電防止リストバンド
寸法(mm)約W184×D104×H32
枚数同時書き込み枚数:3枚
製品質量(g)約500
バッファメモリ128MB
対応メディアSDカード、microSDカード
対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NFTS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
書込速度(MB/s)33
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。