DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質PVC
色ブラック
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
変換タイプオス-オス
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。
コンセント差し込み口は3極プラグです。
不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。
雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。
タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイト
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状3P
定格電流(A)15
機能雷ガード
マグネット○
プラグ形状ストレート
取扱説明書日本語取扱説明書あり
雷ガード○
耐トラッキング○
直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)
ケーブル極細タイプ
シールドUTP(4対)
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)3.8
PoE対応×
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。
シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。
3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC
取扱説明書なし
色ブラック
保証期間初期不良のみ
生産国中国
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮 他
タイプペンタイプ
電源単四乾電池 ×2本
連続使用時間3時間
電池単四乾電池
到達距離(m)最大200
使用環境温度(℃)約15~35
レーザー出力最大1mW
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)緑色/532
使用場所屋内
レーザー半導体励起固体レーザー
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
連続照射時間(分)約3時間
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。
クリックボタンは静音仕様です。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源電池式
使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き
電池単3乾電池
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
連続待機時間約3400時間
連続動作時間約113時間
ボタン数5ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
マグネットあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。
十字介在が電気特性の大幅安定を実現。
次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ
ケーブルスタンダードタイプ
シールドUTP(4対)
取扱説明書なし
PoE対応〇
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(※2)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。 (※2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
材質PVC
色ブラック
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
付属品鍵2本
材質ワイヤー部:確認中
内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中
名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)
サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)
シールドUTP(4対)
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)1.4×6.2
ケーブルタイプフラットタイプ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
色ホワイト
質量(g)約480(ケーブル除く)
スイッチ一括・個別スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数10
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)
電源コード(m)2
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm
保証期間初期不良のみ
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
マグネット○
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
バリスタ電圧(V)395
サージ電流(A)2500
雷ガード○
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
ケーブル長(m)0.5
保存温度(℃)-20~60℃
インターフェース入出力用
最大解像度1080p(1920×1080)
取扱説明書付属
データレート最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠
材質PVC
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約10
色ブラック
保証期間初期不良のみ
生産国中国
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式無線
分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約200日
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V
セット内容本体、取扱説明書
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
保存温度(℃)温度-20~60
インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3
最大解像度4K2K(4096×2160)
動作温度温度0~50℃
対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0
湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)
データレート最大18Gbps
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K2K 解像度対応※4K2K(4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P))の高解像映像に対応。
3DフルHD映像対応※3DフルHD(1080P×2画面表示)映像をサポートしています。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※※各機能に対応した機器が必要です。
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
簡易パッケージタイプゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC
色ブラック
規格HDMI ver.1.4 認証品(ハイスピード イーサネット)
ケーブル長(m)0.6(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI Aコネクタ-Aコネクタ)
UL規格UL20276/VW1 導体/30AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約6.0
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
複数のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単にパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載し、USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)
使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃
取扱説明書あり
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)
ケーブルスタンダードタイプ
シールドUTP(4対)
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)5.6
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、
スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを
見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)
材質真鍮、ポリカーボネイト
寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず)
色ダークグレー
質量(g)約49.6(電池含まず)
電源単四アルカリ乾電池×2本
使用環境温度(℃)約20~35
レーザー出力最大:1mW未満
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/532
使用場所屋内
レーザー発光部:可視光線半導体レーザー
取扱説明書あり
レーザー光色グリーン
レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5
照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI・RCAコンポジット
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
材質スチール
消費電力(W)5
インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2
最大解像度4096×2160/60Hz
データレート(Gbps)6.0/600MHz
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。
ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。
ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
小型で持ちやすい形状のBluetoothマウスです。クリックに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン
電源電池タイプ:単4乾電池
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
ボタン数5ボタン
連続動作時間約84時間
連続待機時間約26000時間
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングあり
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式有線
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)
色ブラック
質量(g)約400(AC電源コード含まず)
ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)
電源コード(m)約1.5
定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A
USBポート数10ポート(USB-Aポート×10)
プラグ形状3P
定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
検査項目100%導通検査
シールドUTP(4対)
通信速度10Gbps
ケーブル径(Φmm)1.0×4.0
ケーブルタイプフラットタイプ
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
シールドUTP(4対)
取扱説明書なし
給電方式PoE非対応
ケーブルタイプスタンダード
USB AのレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレストラックボールです。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。
進むボタン付きです。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール
セット内容トラックボール、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ大型
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)(付属)約0.8
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式Bluetooth、 2.4GHzワイヤレス
対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、 1200、 1600
電池充電池
ボール径(Φmm)約34
ボタン数5
連続動作時間約166時間
連続待機時間約5000時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
ストラップ付きです。
材質【表装】ポリエステル
質量(g)96
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×115×60
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メイン収納部】210×110×55
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【ファスナーポケット】190×70、【メッシュポケット/メイン収納】95×70、【メッシュポケット/フラップ部】95×60
タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。
4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。
11インチまでのタブレットに対応しています。
ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質ポリエステル
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
10BASE-T/100BASE-TX対応のスイッチングハブです。プラスチックケースのスリムデザインで、設置に場所を取りません。ファンレス設計なので動作音が静かです。ACアダプタタイプで、ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能を搭載しています。全ポートがAUTO-MDIX、AUTO-Negotiationに対応しています。
材質プラスチック
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
バッファメモリ56Kbyte
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
電源供給方式ACアダプタ
保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書あり
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。
単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。
先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
小型・軽量サイズ。
クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書
材質真鍮 他
タイプペンタイプ
電源単四乾電池 ×1本
電池単四乾電池充電池にも対応
表示LED(通電)緑色
使用環境温度(℃)約0~40
レーザー出力最大1mW
ボタン数1
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)515
使用場所屋内
レーザー可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合
照射方式点型※照射サイズを4倍まで調整可能
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)(最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)(連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。
コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。
シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。
専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×70×70(キャップ装着時)
質量(g)約543
定格電圧(V)5(MAX) Type-C
定格電流(A)2.4(MAX) Type-C
バッテリー容量(mAh)6000
バッテリーリチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本)
消費電力(W)65
充電時間(時間)約4(5V/2.4Aの時)
容量(mL)120(ゴミ収容量)
騒音値(dB)75
使用可能時間(分間)約25
付属品充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm)
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様静音:なし、横スクロール機能なし、レシーバー収納あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池単3乾電池
ボタン数5
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数6ポート
プラグ形状2P
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。