オフィスサプライ :「エアコン汎用リモコン」の検索結果
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
テレビ、DVD、照明、エアコンなど、IRリモコンを使用する機器をスマホで操作できます。
屋外からでも操作で可能なWIFIタイプです。
スマホ1台で沢山のリモコンの役割をすることができます。
コンパクト設計でかさばりません。
主要メーカーをアプリで選ぶだけの簡単設定です。
外寸(mm)101×101×26mm
電源DC5V/1A
BluetoothBluetooth3.0+EDR/4.0、Android:Bluetooth3.0+EDR、iOS:Bluetooth 4.0
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~70%
消費電流(mA)赤外線未送信時:19-20 、赤外線送信時:130-200
仕様●IR有効範囲:水平方向 10m 、垂直方向 180度
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
いろんなサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
地デジテレビやパソコン付属のリモコン、エアコン、各プレーヤーのリモコンに使用できます。
縦約+80mm、横約+30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてありますので、いろいろな形状のリモコンでもフィットしやすい形になっています。
透明感バツグンでボタンも押し易い、厚み約0.4mm~0.5mmの極薄カバーです。
シリコン製なので、肌にやさしく丈夫です。
抗菌仕様なので、汚れた手で触っても大丈夫です。
水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。
全体はべたつかない加工、赤外線部分は通信を妨げないよう、クリアになる加工をしてあります。
材質シリコン
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×200×20、対応サイズ(最大):80×280×30
取扱説明書なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。