オフィスサプライ :「エアーダスターガンノズル」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。 風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg)642 消費電力(W)400 電源AC100V コード長さ(m)3m 使用可能時間(分間)15
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400 コード長さ(m)3 使用可能時間(分間)15 風速(m/s)19.2 質量(kg)1.2 風量19.6cm/s モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 電源(AC V)100 タイプ電動式 逆さ噴射
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント 質量(g)約280 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6 風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数110000RPM(最大) 充電時間約3時間 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) 使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,198 税込10,118
欠品中

強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル 質量(g)約372 容量(L)ゴミ箱:約0.4 消費電力(W)60 電源DC12V 0.5L モーター(W)80 風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max) 保存温度(℃)-20~60 連続使用時間(分)約15 速度75000rpm バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% 使用環境温度(℃)0~40 USBケーブル長(cm)約80 サイズ(mm)213×163×67 取扱説明書日本語取扱説明書あり ファン回転速度(min-1[r.p.m])30000 標準ノイズ(dB)約75~85
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル 質量(g)約252 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2 回転数84000RPM(最大) 充電時間約2.5 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) ノイズレベル2種 使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷